Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MKT FASTENING 305162I Ancoră epoxidice, filet intern, dimensiune filet 5/16-18 | AF7HKM 21DC06

MKT FASTENING 305162I Ancoră epoxidice, filet intern, dimensiune filet 5/16-18

În stoc
Articol: AF7HKM Model: 305162ICrucea Ref: 21DC06

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€9.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAncoră de prindere epoxidică
Dimensiunea burghiului1 / 2 "
Lungime2.75 "
MaterialOțel zincat
Min. Încorporare2.625 "
Min. Adâncimea găurii2-3/4 "
Rod Dia.5 / 16 "
Adâncimea firului3 / 4 "
Dimensiune de filet5 / 16-18
TipFilet intern
Tensiune finală în beton de 4000 PSI (Lb.)7272

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS7316000000

Detalii produs:

    • Caracteristici: Rezistent la vibrații, mai bine pentru instalații apropiate de margine sau apropiate decât ancorele mecanice

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MKT FASTENING 305162I Ancoră epoxidice, filet intern, dimensiune filet 5/16-18
€9.80 /unitate