Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MKT FASTENING 3110032 Ansamblu știft, 5/8 inch diametru, 8 inch lungime, 10 buc | AC6NGR 35T303

MKT FASTENING 3110032 Ansamblu știft, 5/8 inch diametru ancoraj, 8 inch lungime, 10 buc.

În stoc
Element: AC6NGR Model: 3110032Crucea Ref: 35T303

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€131.50 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAnsamblu Stud
Ancoră Dia.5 / 8 "
Dimensiunea burghiului27 / 40 "
Lungime8"
MaterialOtel carbon
Min. Încorporare5-27/40 "
Min. Adâncimea găurii5-27/40 "
Rod Dia.27 / 40 "
Adâncimea firului8"
Dimensiune de filet27 / 40 "
TipPlacat cu zinc

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.63
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)26.67
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7316000000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici: Ansamblu tijă/stud filetat

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MKT FASTENING 3110032 Ansamblu știft, 5/8 inch diametru ancoraj, 8 inch lungime, 10 buc.
€131.50 /ambalaj