Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MKT FASTENING 3208025 Ansamblu știft, 1/2 inch diametru ancoraj, 6-1/4 inch lungime, 10 buc | AC6NGH 35T293

MKT FASTENING 3208025 Ansamblu știft, 1/2 inch diametru ancoraj, 6-1/4 inch lungime, 10 buc.

În stoc
Element: AC6NGH Model: 3208025Crucea Ref: 35T293

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€130.40 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAnsamblu Stud
Ancoră Dia.1 / 2 "
Dimensiunea burghiului1 / 2 "
Lungime6.25 "
MaterialOtel carbon
Min. Încorporare4.5 "
Min. Adâncimea găurii4-1/2 "
Rod Dia.1 / 2 "
Adâncimea firului6.25 "
Dimensiune de filet1 / 2 "
TipPlacat cu zinc

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.25
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)26.67
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7316000000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici: Ansamblu tijă/stud filetat

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MKT FASTENING 3208025 Ansamblu știft, 1/2 inch diametru ancoraj, 6-1/4 inch lungime, 10 buc.
€130.40 /ambalaj