Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MKT FASTENING 3537000 Ancoră de expansiune, ancora de plumb, diametru ancore de 5/16 inch. | CG8YAN 22A670

MKT FASTENING 3537000 Ancoră de expansiune, ancora de plumb, diametru ancoră de 5/16 inch.

În stoc
Articol: CG8YAN Model: 3537000Crucea Ref: 22A670

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€70.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAncoră de expansiune
Ancoră Dia.5 / 16 "
Lungimea ancorei1 1 / 2 "
Material de ancorareConduce
Dimensiunea burghiului5 / 16 "
Tipul de ancoră de expansiuneAncoră de expansiune cu șurub din tablă
MaterialConduce
Min. Încorporare1 1 / 2 "
Dimensiunea șurubului# 10-14
Tensiune finală în beton de 3000 PSI (Lb.)310

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6075
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MKT FASTENING 3537000 Ancoră de expansiune, ancora de plumb, diametru ancoră de 5/16 inch.
€70.24 /unitate