Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ML KISHIGO 1055-2X Vestă de înaltă vizibilitate Clasa 2 2xl Portocaliu | AF3YYY 8G281

ML KISHIGO 1055-2X Vestă de înaltă vizibilitate Clasa 2 2xl Portocaliu

În stoc
Element: AF3YYY Model: 1055-2XCrucea Ref: 8G281
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
€26.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVestă de înaltă vizibilitate
Clasa ANSI2
Evaluare ATPVNeevaluate
Tip de închidereFermoar
CuloriPortocaliu
Se potrivește cu dimensiunea pieptului52 "până la 54"
GenUnisex
Lungime28 "
MaterialPoliester Mesh
Numărul de buzunare0
Număr de buzunare (interior)1
Număr de buzunare (exterior)1
Buzunare2
Mărimea2XL
Culoare dungiVar / Argint

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.252
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)33.02
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS6117809540
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelSe potrivește cu dimensiunea pieptuluiLungimeMărimeaPreț
ML KISHIGO 1055-L Vestă de înaltă vizibilitate Clasa 2 L Portocaliu | AF3YYJ 8FZZ3 1055-L44 "până la 46"24 "L€26.57
ML KISHIGO 1055-3X Vestă de înaltă vizibilitate Clasa 2 3xl Portocaliu | AF3YYZ 8G282 1055-3X56 "până la 58"26 "3XL€26.57
ML KISHIGO 1055-M Vestă de înaltă vizibilitate Clasa 2 M Portocaliu | AF4BLX 8NNV8 1055-M40 "până la 42"24 "M€26.57
ML KISHIGO 1055-4X Vestă de înaltă vizibilitate Clasa 2 4xl Portocaliu | AF4BLY 8NNV9 1055-4X60 "până la 62"30 "4XL€26.57
ML KISHIGO 1055-XL Vestă de înaltă vizibilitate Clasa 2 Xl Portocaliu | AF4EUP 8U682 1055-XL48-50 "29 "XL€26.57
ML KISHIGO 1055-5X Vestă de înaltă vizibilitate Clasa 2 5xl Portocaliu | AF4FTQ 8V320 1055-5X64 "până la 66"27 "5XL€26.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ML KISHIGO 1055-2X Vestă de înaltă vizibilitate Clasa 2 2xl Portocaliu
€26.57 /unitate