ML KISHIGO Veste cu plasă contrastantă, portocaliu


Filtru
Clasa ANSI: 2 , Evaluare ATPV: Neevaluate , Tip de închidere: Fermoar , Culoare: Portocaliu , Sex: Unisex , Material: Poliester Mesh , Număr de buzunare: 0 , Buzunare: 2 , Culoare dungi: Var / Argint
StilModelSe potrivește cu dimensiunea pieptuluiLungimeMărimeaPreț (ex. TVA)
A
1055-M
40 "până la 42"24 "M€26.57
B
1055-L
44 "până la 46"24 "L€26.57
A
1055-XL
48-50 "29 "XL€26.57
B
1055-2X
52 "până la 54"28 "2XL€26.57
A
1055-3X
56 "până la 58"26 "3XL€26.57
A
1055-4X
60 "până la 62"30 "4XL€26.57
A
1055-5X
64 "până la 66"27 "5XL€26.57

Veste cu plasă contrastantă, portocaliu

Vestele cu plasă contrastantă ML Kishigo 1055 reduc riscul de accidente prin îmbunătățirea vizibilității personalului atât pentru colegi, cât și pentru operatorii de vehicule. Aceste veste sunt echipamente de siguranță esențiale concepute pentru a preveni accidentele și rănile în situațiile în care lucrătorii trebuie să fie văzuți clar pentru a menține un mediu de lucru sigur și eficient.

DESCRIERE

  • Vestele din plasă contrastantă ML Kishigo 1055 prezintă un model cu dungi în spate în formă de U, optimizând vizibilitatea din diverse unghiuri, crucial pentru siguranța în mediile de lucru dinamice.
  • Aceste veste contrastante din plasă au o filă pentru microfon din stânga pieptului, îmbunătățind eficiența comunicării, permițând lucrătorilor să atașeze microfoane pentru utilizarea mâinilor libere.
  • Ele vin cu o închidere frontală cu fermoar, asigurând purtarea și îndepărtarea ușoară, menținând în același timp o potrivire sigură în timpul sarcinilor.
  • Aceste veste contrastante din plasă oferă două buzunare plasate strategic pe pieptul stâng și pe talia dreaptă, oferind opțiuni convenabile de depozitare pentru unelte și obiecte personale.
  • Sunt echipate cu dungi reflectorizante argintii mărginite de var pentru un efect de contrast, asigurând vizibilitate maximă, mai ales în condiții de lumină slabă sau periculoase.
  • Aceste veste contrastante din plasă au o construcție durabilă din poliester, oferind confort și longevitate în condiții de lucru solicitante.
  • Acestea sunt conforme cu standardele ANSI Clasa 2 și ANSI Type R, ceea ce înseamnă adecvarea lor pentru medii de lucru cu vizibilitate ridicată și conformitatea cu standardele de siguranță din industrie.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?