Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FIBRA DE STICLA MULTATA 2171092203 Tava Cu Laturi Scurtatoare Esd | AC3HUU 2TU36

MOLDED FIBERGLASS 2171092203 Tava Cu Laturi Rabatabile Esd

În stoc
Articol: AC3HUU Model: 2171092203Crucea Ref: 2TU36
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
€98.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTava cu părți laterale
CuloriNegru
În interiorul adâncimii7 / 8 "
Lungime interioară26 "
Lățimea interioară19.25 "
Capacitate de încărcare200 lb.
MaterialCompozit ranforsat cu fibra de sticla
Adâncimea totală1"
Lungime totală27 "
Lățimea totală20 "
Temp. Gamă-60 la 250 F
TipESD

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.71
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)68.58
Lățimea navei (cm)50.8
Codul HS3923100000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime interioarăLățimea interioarăLungime totalăLățimea totalăPreț
FIBRA DE STICLA MULTATA 2141092203 Tava Cu Laturi Scurtatoare Esd | AC3HUT 2TU35 214109220323.5 "22.25 "24.5 "23 "€116.62
FIBRA DE STICLA MULTATA 2181092203 Tava Cu Laturi Scurtatoare Esd | AC3HUV 2TU37 218109220321.125 "19.25 "22.5 "20 "€118.29

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MOLDED FIBERGLASS 2171092203 Tava Cu Laturi Rabatabile Esd
€98.59 /unitate