Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FIBRA DE STICLA MULTATA 2141092203 Tava Cu Laturi Scurtatoare Esd | AC3HUT 2TU35

MOLDED FIBERGLASS 2141092203 Tava Cu Laturi Rabatabile Esd

În stoc
Element: AC3HUT Model: 2141092203Crucea Ref: 2TU35
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
€116.62 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTava cu părți laterale
CuloriNegru
În interiorul adâncimii7 / 8 "
Lungime interioară23.5 "
Lățimea interioară22.25 "
Capacitate de încărcare200 lb.
MaterialCompozit ranforsat cu fibra de sticla
Adâncimea totală1"
Lungime totală24.5 "
Lățimea totală23 "
Temp. Gamă-60 la 250 F
TipESD

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.89
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)62.23
Lățimea navei (cm)58.42
Codul HS3923100000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime interioarăLățimea interioarăLungime totalăLățimea totalăPreț
FIBRA DE STICLA MULTATA 2171092203 Tava Cu Laturi Scurtatoare Esd | AC3HUU 2TU36 217109220326 "19.25 "27 "20 "€98.59
FIBRA DE STICLA MULTATA 2181092203 Tava Cu Laturi Scurtatoare Esd | AC3HUV 2TU37 218109220321.125 "19.25 "22.5 "20 "€118.29

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MOLDED FIBERGLASS 2141092203 Tava Cu Laturi Rabatabile Esd
€116.62 /unitate