Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MONSTER 226-001021 Freză cu bile, diametru de frezare 1/4 inch, lungime de tăiere 1-1/8 inch | CD3TUT 45XW55

MONSTER 226-001021 Freză cu bile, diametru de frezare 1/4 inch, lungime de tăiere 1-1/8 inch

În stoc
Element: CD3TUT Model: 226-001021Crucea Ref: 45XW55
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
€52.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMill Ball Mill
Direcția de tăiereMana dreapta
Tip de tăiereCentru
Tipul dimensiuniiFracțional Inch
Aplicația End MillFinisare
Sfârșitul stilului moriiNasul mingii
finalizareaStaniu
CalitateScop general
Unghiul Helix30 grade
Lungimea tăierii1.125 "
Număr listă226
Materialcarbid
Dia de frezare.1 / 4 "
Număr de flauturi4
Lungime totală3"
Diametrul tijei.1 / 4 "
Tip ShankDrept

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0266

Variante de produs

ProdusModelUnghiul HelixLungimea tăieriiNumăr listăNumăr de flauturiLungime totalăDiametrul tijei.Preț
MONSTER 229-001002 Freză cu bile, diametru de frezare 1/8 inch, lungime de tăiere 1 inch | CD2UJH 45XX10 229-00100230 grade1"22943"1 / 8 "€35.27
MONSTER 221-001061 Freză cu bile, diametru de frezare 1/4 inch, lungime de tăiere 3/4 inch | CD3PQP 45XT30 221-00106130 grade3 / 4 "22122.5 "1 / 4 "€38.79
MONSTER 242-001041 Freză cu bile, dimensiune 1/8 inch, carbură, tiN, fără lichid de răcire | CF2PUQ 55HG81 242-00104130 grade1 / 4 "24241-1/2 "1 / 8 "€34.00
MONSTER 258-250753 Freză cu bile, dimensiune 1/4 inch, carbură, AlTiN, fără lichid de răcire | CF2PUR 55HK92 258-25075330 grade3 / 4 "25842-1/2 "1 / 4 "€58.85
MONSTER 242-001021 Freză cu bile, dimensiune 1/16 inch, carbură, tiN, fără lichid de răcire | CF2PUT 55HG79 242-00102130 grade1 / 8 "24241-1/2 "1 / 8 "€36.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MONSTER 226-001021 Freză cu bile, diametru de frezare 1/4 inch, lungime de tăiere 1-1/8 inch
€52.39 /unitate