Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MONSTER 450-301440B Jobber Drill Bit TiAlN Coated #27 | AH7PDF 36XJ27

MONSTER 450-301440B Burghiu Jobber acoperit cu TiAlN #27

În stoc
Articol: AH7PDF Model: 450-301440BCrucea Ref: 36XJ27

Descarcă-l Mai 20, luni
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
€42.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghie Jobber
Direcția de tăiereMana dreapta
Echivalent zecimal0.1440
Tipul dimensiuniiFire de sârmă
Dimensiunea burghiului#27
finalizareaAlTiN
Lungimea flautului1.375 "
CalitateCarbură solidă submicroană C2
Număr listă450
MaterialCarbid solid
Număr de flauturi2
Lungime totală2.5 "
Unghiul punctului118 grade
Tipul punctuluiPunct divizat
Diametrul tijei.0.142 "
Tip ShankDrept

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0122
Înălțimea navei (cm)1.14
Lungimea navei (cm)1.14
Lățimea navei (cm)8.51
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Tip flaut: spirală
    • Lichid de răcire prin: Nu

Variante de produs

ProdusModelEchivalent zecimalTipul dimensiuniiLungimea flautuluiLungime totalăDiametrul tijei.Preț
MONSTER 450-100156B Burghie Jobber TiAlN acoperit 1/64 inch | AH7NMV 36XE90 450-100156B0.0156Fracțional Inch3 / 16 "1.25 "0.014 "€50.51
MONSTER 450-100312B Burghie Jobber TiAlN acoperit 1/32 inch | AH7NMY 36XE93 450-100312B0.0312Fracțional Inch5 / 16 "1.25 "0.029 "€41.87
MONSTER 450-100469B Burghie Jobber TiAlN acoperit 3/64 inch | AH7NNB 36XE96 450-100469B0.0469Fracțional Inch3 / 4 "1.5 "0.045 "€38.02
MONSTER 450-100625B Burghie Jobber TiAlN acoperit 1/16 inch | AH7NNE 36XE99 450-100625B0.0625Fracțional Inch3 / 4 "1.5 "0.061 "€35.89
MONSTER 450-100781B Burghiu de găurit cu acoperire TiAlN 5/64 inch | AH7NNH 36XF03 450-100781B0.0781Fracțional Inch7 / 8 "1.75 "0.076 "€32.77
MONSTER 450-100938B Burghie Jobber TiAlN acoperit 3/32 inch | AH7NNL 36XF06 450-100938B0.0938Fracțional Inch1"2"0.092 "€33.71
MONSTER 450-101094B Burghiu Jobber acoperit TiAlN 7/64 inch | AH7NNP 36XF09 450-101094B0.1094Fracțional Inch1.25 "2.25 "0.108 "€38.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MONSTER 450-301440B Burghiu Jobber acoperit cu TiAlN #27
€42.74 /unitate