Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MORSE DRUM 15-SS Cutie basculantă, 19 litri, oțel inoxidabil, capacitate 34 kg | AF6EDX 9CKA1

MORSE DRUM Basculator de cutii 15-SS, 19 litri, oțel inoxidabil, capacitate 34 kg

În stoc
Articol: AF6EDX Model: 15-SSCrucea Ref: 9CKA1

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€374.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCan Basculator
AcțiuneÎnclinați și turnați
Capacitate75 lbs.
Drum dia.Până la 12 1/4"
Material tamburOțel, plastic
Dimensiunea tamburului5 gal.
Tip tamburGăleată sau cutie
CalitateGrad 304
Înălţime10 "
MaterialOţel inoxidabil
TipCutie unică

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.96
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)58.42
Lățimea navei (cm)38.1
Codul HS8428900390
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Basculantă / basculantă din oțel inoxidabil 304

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeTipMaterialPreț
MORSE DRUM 15 cutii, 19 litri, capacitate 34 kg | AF6EDV 15-Cutie unicăOtel carbon€177.87
MORSE DRUM 2-15 basculant dublu, 19 litri, capacitate 34 kg | AF6EDW 2-15-Cană dublăOţel€318.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MORSE DRUM Basculator de cutii 15-SS, 19 litri, oțel inoxidabil, capacitate 34 kg
€374.51 /unitate