MORSE DUM 185AM-HD Kontrol-Karrier, 208 litri, capacitate 680 kg, rezistent la scântei | AF6EZJ

MORSE DRUM 185AM-HD Kontrol-Karrier, 208 litri, capacitate 680 kg, rezistent la scântei

Articol: AF6EZJ Model: 185AM-HD

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolKarriers de tambur sub cârlig cu control de înclinare cu angrenaj pentru a ridica și turna tamburul deasupra capului
Capacitate1500 lbs.
Drum dia.22 "până la 23.5"
Material tamburPlastic, fibre
Rotirea tamburului360 grade
Dimensiunea tamburului55 gal.
Tip tamburPlastic, oțel sau fibre
Rezistent la scânteiDa
înclinaTrageți lanțul
Stilul de înclinareTrageți lanțul

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 54.45
Înălțimea navei (cm)99.06
Lungimea navei (cm)101.6
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS8428900390
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Suport pentru tobe Morse 185AM-HD sub cârlig, realizat din părți rezistente la scântei
    • Greutatea maximă a tamburului de 680 kg

Variante de produs

ProdusModelCapacitateDrum dia.Dimensiunea tamburuluiArticolMaterialRezistent la scânteiPreț
MORSE DUM 185A Kontrol-Karrier, 55.9 cm - 59.7 cm diametru Tambur 208 litri, înclinat direcționat, capac 363 kg | AF6EZD 185A800 lbs.22 "până la 23.5"55 gal.Dispozitiv de ridicare a tamburului cu cârlig de dedesubt-Nu€1,608.49
MORSE DUM 185A-GR Kontrol-Karrier, 208 litri, capacitate 907 kg | AF6EZE 185A-GR2000 lbs.22.5 "55 gal.Karriers de tambur sub cârlig cu control de înclinare cu angrenaj pentru a ridica și turna tamburul deasupra capului-Nu€4,166.76
MORSE DUM 185A-HD Kontrol-Karrier, 55.9 cm - 59.7 cm Diametru Tambur 208 litri, înclinat direcționat, capac 680 kg | AF6EZF 30CM67 185A-HD1500 lbs.22 "până la 23.5"55 gal.Karriers de tambur sub cârlig cu control de înclinare cu angrenaj pentru a ridica și turna tamburul deasupra capuluiOtel carbonNu€2,005.35
MORSE DUM 185A-HDSS Kontrol-Karrier, oțel inoxidabil, 208 litri, capacitate 680 kg | AF6EZG 185A-HDSS1500 lbs.22 "până la 23.5"55 gal.Karriers de tambur sub cârlig cu control de înclinare cu angrenaj pentru a ridica și turna tamburul deasupra capuluiOţel inoxidabilDa€4,060.29
MORSE DUM 185AM Kontrol-Karrier, 208 litri, capacitate 363 kg, rezistent la scântei | AF6EZH 185AM800 lbs.22 "până la 23.5"55 gal.Karriers de tambur sub cârlig cu control de înclinare cu angrenaj pentru a ridica și turna tamburul deasupra capului-Da-
RFQ
MORSE DRUM 185G Kontrol-Karrier, suport pentru tobe din 3 piese, cilindru de oțel de 208 litri, capac de 363 kg | AF6EZK 185G800 lbs.22.5 "30 gal.Karriers de tambur sub cârlig cu control de înclinare cu angrenaj pentru a ridica și turna tamburul deasupra capuluiOţelNu€2,014.46
MORSE DRUM 185G-HD Kontrol-Karrier, suport pentru tobe din 3 piese, cilindru de oțel de 208 litri, capac de 680 kg | AF6EZL 185G-HD1500 lbs.22.5 "55/ 30 gal.Karriers de tambur sub cârlig cu control de înclinare cu angrenaj pentru a ridica și turna tamburul deasupra capului--€2,320.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MORSE DRUM 185AM-HD Kontrol-Karrier, 208 litri, capacitate 680 kg, rezistent la scântei