Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MORSE DRUM 284 Accesoriu pentru cârlig pentru montare furcă, cu o capacitate de 907 kg | AF6EZC

MORSE DRUM 284 Accesoriu cu cârlig pentru montare furcă cu capacitate de 907 kg

În stoc
Element: AF6EZC Model: 284
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
€261.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCârlig
Capacitate2000 lbs.
Dimensiunea tamburului55 gal.
Dimensiune buzunar furcă5.5 "x 1 9 / 16"
alteDeschidere furcă 5.5 "x 1-9 / 16"
Rezistent la scânteiNu
TipMontat pe stivuitor
Foloseste cuDedesubtul Cârligului de ridicare a tamburului

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.95
Înălțimea navei (cm)27.94
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)27.94
Codul HS8428900390
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Cârligul furcii Morse 284 transformă orice stivuitor într-un palan cu tambur de 208 litri; glisează ușor pe furculiță
    • Acceptă deschiderea furcii de 4 cm x 14 cm
    • Poate fi utilizat cu orice ridicator de tambur Morse sub cârlig

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MORSE DRUM 284 Accesoriu cu cârlig pentru montare furcă cu capacitate de 907 kg
€261.95 /unitate