MORSE DRUM 285XGR Forklift Karrier, 208L, 2500 lbs. Capacity | AF6FAX

MORSE DRUM 285XGR Stivuitor Karrier, 208L, 2500 lbs. Capacitate

În stoc
Articol: AF6FAX Model: 285XGR

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5,594.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStivuitoare-Karriers
Acțiunea tobeiRidicați, turnați, transportați
Drum dia.22.5 "
Material tamburOțel cu nervuri
Rotirea tamburului360 grade
Dimensiunea tamburului55 gal.
Tip tamburOperații Închise
Lungimea furcii27 "
Adâncimea buzunarului furcii26 1 / 2 "
Dimensiune buzunar furcă25 "
Capacitate maximă pe jumătate1250 lbs.
Capacitate de încărcare2500 lbs.
Nr. de tobe1
Număr de tobe1
Tipul operațieiManual, tragere cu lanț
alteDeschidere minimă buzunar furcă 25 "
înclinaTrageți lanțul
Tip operație de înclinareTrageți lanțul
Lățimea peste furci38 "
Lățimea între furci25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 121.5
Înălțimea navei (cm)60.96
Lungimea navei (cm)114.3
Lățimea navei (cm)86.36
Codul HS8428900390
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Controlați și deplasați tobe încărcate complet cu acest lift
    • Înclinări cu un lanț de tracțiune pentru a vă ajuta angajații să termine lucrările cu precizie
    • Construit pentru a susține tamburi din oțel
    • Funcție de distribuire pentru turnarea cu atenție a conținutului tamburului
    • Bucurați-vă de un control îmbunătățit al transportului cu buzunarele versatile ale acestui dispozitiv de ridicare pentru stivuitor
    • Poate ține până la 1134 kg

Variante de produs

ProdusModelTipul operațieiMaterial tamburTip tamburDimensiunea tamburuluiCapacitate de încărcareAcțiunea tobeiNumăr de tobePreț
MORSE DRUM 285A Stivuitor Karrier, 800 lbs. Capacitate de încărcare, până la 55 gal. | AF6FAM 9WTR6 285AManual, tragere cu lanțFibră, plastic, oțelOperații ÎnchisePână la 55 gal.800 lbs.Ridicați, turnați, transportați1€2,008.66
MORSE DRUM 285A-BP Stivuitor Karrier, 208L, baterie 12V DC, Power Tilt, 1500 lbs. Capacitate | AF6FAN 285A-BPBaterie, control prin cabluFibră, plastic, oțelOperații ÎnchisePână la 55 gal.1500 lbs.Ridicați, turnați, transportați1€8,103.72
MORSE DUM 285A-GR Stivuitor Karrier, 208L, 30 sau 55 gal., 2000 lbs. Capacitate | AF6FAP 8NF69 285A-GRManual, tragere cu lanțOțel cu nervuriOperații Închise30 gal. , 55 gal.2000 lbs.Ridicați, turnați, transportați1€4,588.44
MORSE DUM 285A-HD Carrier cu stivuitor, 55.8 cm -59.7 cm Diametru Tambur 208L, 1500 lbs. Capacitate | AF6FAQ 285A-HDManual, tragere cu lanțFibră, plastic, oțelOperații ÎnchisePână la 55 gal.1500 lbs.Ridicați, turnați, transportați1€2,282.52
MORSE DRUM 285AM-HD Stivuitor Karrier, 208L, 1500 lbs. Capacitate, rezistent la scântei | AF6FAT 285 AM-HDManual, tragere cu lanțFibră, plastic, oțelOperații ÎnchisePână la 55 gal.1500 lbs.Ridicați, turnați, transportați1-
RFQ
MORSE DRUM 285G Carrier cu stivuitor cu 3 suporturi pentru tobe, 208L, 800 lbs. Capacitate | AF6FAU 285GManual, tragere cu lanțOțel cu nervuriOperații Închise30 gal. , 55 gal.800 lbs.Ridicați, turnați, transportați1€2,519.98
MORSE DRUM 285G-HD Carrier cu stivuitor cu 3 suporturi pentru tobe, 208L, 1500 lbs. Capacitate | AF6FAV 285G-HDManual, tragere cu lanțOțel cu nervuriOperații Închise30 gal. , 55 gal.1500 lbs.Ridicați, turnați, transportați1€2,788.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MORSE DRUM 285XGR Stivuitor Karrier, 208L, 2500 lbs. Capacitate
€5,594.82 /unitate