MORSE DRUM 289F Suport pentru tobe montat pe furcă, 12V DC Power Tilt, 800 lbs. Capacitate | AF6EXW

MORSE DRUM 289F Suport pentru tobe montat pe furcă, 12V DC Power Tilt, 800 lbs. Capacitate

Articol: AF6EXW Model: 289F
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€14,100.24 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRafturi pentru tobe
Acțiunea tobeiLift , Rack , Inclinare , Transport
Material tamburPlastic, Oțel
Dimensiunea tamburului55 gal.
Tip tamburÎnchis, Rimmed
Capacitate de încărcare800 lbs.
Tip montareFurcă montată
Nr. de tobe1
Număr de tobe1
Tipul operațieiBaterie, control prin cablu
Tip de telecomandaControl fără fir (opțional)
TipMontat pe furcă
Foloseste cuFurcă cu întindere de la 26" la 39".
Voltaj12V c.c.
Lățimea peste furci26 "
Lățimea între furci26 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 279.9
Înălțimea navei (cm)101.6
Lungimea navei (cm)187.96
Lățimea navei (cm)121.92
Codul HS8428900390
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Morse 289F MORStak stivuitor montat cu stivuitor transformă un stivuitor într-un suport pentru tobe
    • Odată ce furcile sunt introduse în buzunarele furcii, fixați-l pe cărucior cu un lanț. Necesita o distanta intre furci de 66 cm
    • Putere și hidraulic autonome obținute prin acumulator și încărcător cu ciclu adânc de 12 V
    • Control wireless disponibil

Variante de produs

ProdusModelTipul operațieiMaterial tamburTip tamburDimensiunea tamburuluiCapacitate de încărcareAcțiunea tobeiNumăr de tobePreț
MORSE DRUM 289C Suport pentru tobe, montare pe cărucior, 12 V DC putere înclinată, 800 lbs. Capacitate | AF6EXV 289CBaterie, control prin cabluPlastic, OțelÎnchis, Rimmed55 gal.800 lbs.Lift , Rack , Inclinare , Transport1€11,452.64
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MORSE DRUM 289F Suport pentru tobe montat pe furcă, 12V DC Power Tilt, 800 lbs. Capacitate
€14,100.24 /unitate