MORSE DRUM 400A-96-111 Karrier Hydra-Lift, 2.44 m, ridicare/înclinare cu putere, rezistent la expansiune 1-ph, 363 kg | AF6EJK

MORSE DRUM 400A-96-111 Hydra-Lift Karrier, 2.44m, Power Lift / Tilt, Exp-Proof 1-ph, 363Kg

Articol: AF6EJK Model: 400A-96-111
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€10,979.43 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolHydra-Lift Karrier
AcțiuneRidicați, transportați și distribuiți
Amperaj resetat12.4, 6.2A
Capacitate800 lbs.
Înălțimea distribuirii96 "
Drum dia.22 "până la 23.5"
Material tamburPlastic, fibre
Rotirea tamburului360 grade
Dimensiunea tamburului55 gal.
Dovada explozieiNu
finalizareaPerlele explozie
Frecvență60 Hz
CalitateGrad 304
Înălţime96 "
HP1 CP
Hz60
Lungime72.5 "
Ridicarealimentare de curent alternativ
Stilul de ridicarePutere de curent alternativ
MotorExplozie-dovada
Proiectare incinte motorDovada exploziei
Tipul operațieiEnergie electrică
Fază1
Tip de rotatieÎnainte înapoi
înclinaalimentare de curent alternativ
Stilul de înclinarePutere de curent alternativ
Voltaj115/230V AC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 205.65
Înălțimea navei (cm)187.96
Lungimea navei (cm)200.66
Lățimea navei (cm)132.08
Codul HS8428900390
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Transportați și manevrați tobe grele cu acest lift
    • Încărcați comod orice tambur cu acest echipament hidraulic
    • Proiectat pentru a susține tamburi din oțel sau fibră
    • Mutați tobe oriunde aveți nevoie cu acest elevator portabil
    • Se toarnă conținutul dintr-un tambur cu funcția de distribuire a acestui elevator
    • Mecanism de blocare a podelei pentru imobilizarea unității în timpul încărcării sau descărcarii

Variante de produs

ProdusModelMax. Înălțimea turnăriiÎnălțimea distribuiriiDovada explozieiControl motorProiectare incinte motorTipul operațieiÎn afara Dia.FazăPreț
MORSE DRUM 400A-60 Hydra-Lift Karrier, ridicare cu pompă manuală, manivelă, capacitate 363 kg | AF6EHA 400A-60-72 "---Manual--€5,109.72
MORSE DRUM 400A-60-110 Karrier Hydra-Lift, Power Lift & Tilt, Monofazat, Capacitate 1 kg | AF363EHB 400A-60-110-72 "Nu-Răcire completă a ventilatoruluiEnergie electrică-1€9,540.31
MORSE DRUM 400A-60-111 Karrier Hydra-Lift, Power Lift & Tilt, rezistent la expansiune 1-fazat | AF6EHC 400A-60-111-72 "Da-Dovada explozieiEnergie electrică-1€10,696.46
MORSE DRUM 400A-60-112 Karrier Hydra-Lift, Power Lift & Tilt, rezistent la expansiune trifazat | AF3EHD 400A-60-112----Dovada exploziei--3€8,973.14
MORSE DRUM 400A-60-113 Karrier Hydra-Lift, Power Lift & Tilt, 3-Ph, 363 kg Capacitate | AF6EHE 400A-60-113-72 "Nu-Răcire completă a ventilatoruluiEnergie electrică--€10,001.15
MORSE DRUM 400A-60-114 Hydra-Lift Karrier, Air Power Lift / Tilt, Capacitate 363 kg | AF6EHF 400A-60-114-72 "---Puterea aeriană--€9,338.18
MORSE DRUM 400A-60-115 Hydra-Lift Karrier, 12v DC Power Lift / Tilt, Capacitate 363 kg | AF6EHG 400A-60-115-72 "Nu--Puterea bateriei--€8,877.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MORSE DRUM 400A-96-111 Hydra-Lift Karrier, 2.44m, Power Lift / Tilt, Exp-Proof 1-ph, 363Kg
€10,979.43 /unitate