MORSE DRUM 400AM-72 Karrier Hydra-Lift, 1.82 m, rezistent la scântei, ridicare cu pompă manuală, lanț de tragere | AF6EKG

MORSE DRUM 400AM-72 Hydra-Lift Karrier, 1.82 m, rezistent la scântei, ridicare cu pompă manuală, lanț de tragere

Articol: AF6EKG Model: 400AM-72

Descarcă-l Mai 6, luni

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolHydra-Lift Karrier
Capacitate800 lbs.
Dimensiunea tamburului55 gal.
Înălţime55 "
În interiorul Dia.37 "
Lungime60 "
RidicarePompa manuala
Stilul de ridicarePompa manuala
În afara Dia.44 "
Rezistent la scânteiDa
înclinaTrageți lanțul
Stilul de înclinareRoată cu lanț
Raza de intoarcere6"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 148.5
Înălțimea navei (cm)170.18
Lungimea navei (cm)101.6
Lățimea navei (cm)55.88
Codul HS8428900390
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Transportați și manevrați tobe grele cu acest lift
    • Încărcați cu ușurință orice tambur cu acest echipament hidraulic
    • Construit pentru a susține tamburi din oțel sau fibră
    • Mutați tobe oriunde aveți nevoie cu acest elevator portabil
    • Rezistent la scântei pentru promovarea unui mediu de lucru sigur
    • Turnați conținutul din tambur cu funcția de distribuire a acestui elevator

Variante de produs

ProdusModelMax. Înălțimea turnăriiÎnălțimea distribuiriiDovada explozieiControl motorProiectare incinte motorTipul operațieiÎn afara Dia.FazăPreț
MORSE DRUM 400A-60 Hydra-Lift Karrier, ridicare cu pompă manuală, manivelă, capacitate 363 kg | AF6EHA 400A-60-72 "---Manual--€5,109.72
MORSE DRUM 400A-60-110 Karrier Hydra-Lift, Power Lift & Tilt, Monofazat, Capacitate 1 kg | AF363EHB 400A-60-110-72 "Nu-Răcire completă a ventilatoruluiEnergie electrică-1€9,540.31
MORSE DRUM 400A-60-111 Karrier Hydra-Lift, Power Lift & Tilt, rezistent la expansiune 1-fazat | AF6EHC 400A-60-111-72 "Da-Dovada explozieiEnergie electrică-1€10,696.46
MORSE DRUM 400A-60-112 Karrier Hydra-Lift, Power Lift & Tilt, rezistent la expansiune trifazat | AF3EHD 400A-60-112----Dovada exploziei--3€8,973.14
MORSE DRUM 400A-60-113 Karrier Hydra-Lift, Power Lift & Tilt, 3-Ph, 363 kg Capacitate | AF6EHE 400A-60-113-72 "Nu-Răcire completă a ventilatoruluiEnergie electrică--€10,001.15
MORSE DRUM 400A-60-114 Hydra-Lift Karrier, Air Power Lift / Tilt, Capacitate 363 kg | AF6EHF 400A-60-114-72 "---Puterea aeriană--€9,338.18
MORSE DRUM 400A-60-115 Hydra-Lift Karrier, 12v DC Power Lift / Tilt, Capacitate 363 kg | AF6EHG 400A-60-115-72 "Nu--Puterea bateriei--€8,877.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MORSE DRUM 400AM-72 Hydra-Lift Karrier, 1.82 m, rezistent la scântei, ridicare cu pompă manuală, lanț de tragere