MORSE DRUM 525M-T Toarnă cu ridicare verticală, 2.69 m, scară 115 v 60 Hz, ridicare/înclinare manuală, 363 kg | AF6EPZ

MORSE DRUM 525M-T Turnator vertical cu tambur, 2.69m, scară 115v 60Hz, ridicare / înclinare manuală, 363Kg

Articol: AF6EPZ Model: 525M-T

Descarcă-l Mai 6, luni

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStivuitor vertical cu ridicare
Capacitate800 lbs.
Drum dia.22 "până la 23.5"
Material tamburPlastic, oțel, fibră
Dimensiunea tamburuluiPână la 55 gal.
Tip tamburPlastic, oțel sau fibre
Înălţime130 "
Lungime57.5 "
RidicarePompa manuala
Stilul de ridicarePompa manuala
MaterialOtel carbon
alteCantar echipat pentru zone periculoase
Tipul scaleiT
Rezistent la scânteiDa
înclinaTrageți lanțul
Stilul de înclinareTrageți lanțul
TipDouă etape
Voltaj115V AC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 421.2
Înălțimea navei (cm)210.82
Lungimea navei (cm)198.12
Lățimea navei (cm)121.92
Codul HS8428900390
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Transportați și manevrați tobe încărcate complet cu acest lift
    • Se înclină cu un lanț de tracțiune pentru a-ți ajuta angajații să finalizeze lucrările cu precizie
    • Proiectat pentru a susține tamburi din oțel sau fibră
    • Roți pentru deplasarea convenabilă până la orice tambur
    • Rezistent la scântei pentru promovarea condițiilor de lucru sigure
    • Se toarnă conținutul dintr-un tambur cu funcția de distribuire a acestui elevator

Variante de produs

ProdusModelMaterialÎnălțimea distribuiriiPrecizia greutății afișateRezistent la scânteiStilul de înclinareTipTip toarnă cu tamburÎnălţimePreț
MORSE DRUM 515M-T Toarnă de turnare cu ridicare verticală, 1.52 m, rezistență la scântei, cu scară, ridicare/înclinare manuală | AF6ENT 515M-TOtel carbon60 "-0.002DaManivelăO singură etapăIndicator de scară intrinsec sigur78 "-
RFQ
MORSE DRUM 515M-T-114 Turnator cu tambur cu ridicare verticală, 1.52 m, rezistență la scântei, cu scară, ridicare/înclinare cu aer | AF6ENU 515M-T-114Otel carbon60 "-0.0002DaPuterea aerianăO singură etapăIndicator de scară intrinsec sigur78 "-
RFQ
MORSE DRUM 515M-T-124 Turnator cu ridicare verticală, 1.52 mw/scara, ridicare cu aer, înclinare manuală | AF6ENV 515M-T-124Otel carbon60 "-DaManivelăO singură etapăIndicator de scară intrinsec sigur78 "-
RFQ
MORSE DRUM 515-N Turnator cu ridicare verticală, 1.52 m, echipat cu cântar, ridicare/înclinare manuală, capac de 363 kg | AF6ENW 515-NOtel carbon60 "-0.02-ManivelăO singură etapăNu pentru zone periculoase78 "€27,327.31
MORSE DRUM 515-N-110 Turnator cu ridicare verticală, 1.52 m, cu scară, ridicare/înclinare cu putere, capac de 363 kg | AF6ENX 515-N-110Otel carbon68 "-0.02-Putere de curent alternativO singură etapăNu pentru zone periculoase78 "€31,288.95
MORSE DRUM 515-N-114 Turnator cu ridicare verticală, 1.52 m, cu scară, ridicare/înclinare cu aer, capac de 363 kg | AF6ENY 515-N-114Otel carbon60 "-0.02-Puterea aerianăO singură etapăNu pentru zone periculoase78 "€31,288.95
MORSE DRUM 515-N-115 Turnator cu ridicare verticală, 1.52 m, cu scară, ridicare/înclinare 12 V DC, capac 363 kg | AF6ENZ 515-N-115Otel carbon---Puterea baterieiO singură etapăNu pentru zone periculoase78 "€30,448.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MORSE DRUM 525M-T Turnator vertical cu tambur, 2.69m, scară 115v 60Hz, ridicare / înclinare manuală, 363Kg