MORSE DRUM 55/30-20.5 Adaptor Pentru Toba Diametrul 50.8 cm - 52 cm | AF6FBT

MORSE DRUM Adaptor 55/30-20.5 pentru tambur cu diametrul de 50.8 cm - 52 cm

În stoc
Element: AF6FBT Model: 55 / 30-20.5

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€301.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptoare de diametru
Drum dia.20 "până la 20 1/2"
Înălțimea tamburuluiPână la 38 "
Dimensiunea tamburului55 gal.
Rezistent la scânteiNu
Foloseste cusub carlig Kontrol- / Forklift- / Hydra-Lift Karriers și VerticalLift Tambur turners

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9
Înălțimea navei (cm)30.48
Lungimea navei (cm)60.96
Lățimea navei (cm)40.64
Codul HS8428900390
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Adaptor Morse cu diametrul 55/30-20.5 pentru tobe cu diametrul 43 - 44 cm
    • Nu este inclusă o paranteză

Variante de produs

ProdusModelDrum dia.Rezistent la scânteiPreț
MORSE DRUM 55/30-14.5 Adaptor cu diametrul tamburului, pentru tobe cu diametrul 14-14.5 inchi | AF6FBM 55 / 30-14.514 "până la 14 1/2"Nu€481.02
MORSE DRUM 55/30-16 Adaptor Pentru Tambur cu Diametrul 39.3 cm - 40.6 cm | AF6FBN 55 / 30-1615 1/2 "până la 16"Nu€476.44
MORSE DRUM 55/30-17.5 Adaptor Pentru 43.1 cm - 44.4 cm Diametru Tambur | AF6FBP 55 / 30-17.517 "până la 17 1/2"Nu€476.44
MORSE DRUM 55/30-19 Adaptor pentru tambur cu diametrul de 47 cm - 48.2 cm 113 litri | AF6FBQ 55 / 30-1918 1/2 "până la 19"Nu€301.79
MORSE DRUM 55/30-19GR Adaptor Pentru Toba Diametru 47 cm - 48.2 cm | AF6FBR 55 / 30-19GR18 1/2 "până la 19"Nu€998.79
MORSE DRUM 55/30-22 Adaptor Pentru Tambur cu Diametru 54.6 cm - 55.9 cm | AF6FBU 55 / 30-2221 1/2 "până la 22"Nu€196.09
Adaptor MORSE DRUM 55/30M-14.5, rezistent la scântei, pentru tambur cu diametrul de 35.5 cm - 36.8 cm | AF6FBV 55 / 30M-14.514 "până la 14 1/2"Da-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MORSE DRUM Adaptor 55/30-20.5 pentru tambur cu diametrul de 50.8 cm - 52 cm
€301.79 /unitate