Adaptor MORSE DRUM 55/30SS-17.5, oțel inoxidabil, pentru tambur cu diametrul de 43.1 cm - 44.4 cm | AF6FCD

MORSE DRUM Adaptor 55/30SS-17.5, oțel inoxidabil, pentru tambur cu diametrul de 43.1 cm - 44.4 cm

În stoc
Element: AF6FCD Model: 55 / 30SS-17.5

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€936.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptoare de diametru
Drum dia.17 "până la 17 1/2"
Înălțimea tamburuluiPână la 38 "
Dimensiunea tamburului55 gal.
IncludeConsola superioară și inferioară integrate
MaterialOţel inoxidabil
Rezistent la scânteiNu
Foloseste cusub carlig Kontrol- / Forklift- / Hydra-Lift Karriers și VerticalLift Tambur turners

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 14.4
Înălțimea navei (cm)40.64
Lungimea navei (cm)71.12
Lățimea navei (cm)48.26
Codul HS8428900390
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Adaptor cu diametru din oțel inoxidabil 304

Variante de produs

ProdusModelDrum dia.Preț
Adaptor MORSE DRUM 55/30SS-14.5, oțel inoxidabil, pentru tambur cu diametrul de 14 - 36.8 cm | AF6FCB 55 / 30SS-14.514 "până la 14 1/2"€936.50
Adaptor MORSE DRUM 55/30SS-16, oțel inoxidabil, pentru tambur cu diametrul de 39.3 cm - 40.6 cm | AF6FCC 55 / 30SS-1615 1/2 "până la 16"€936.50
Adaptor MORSE DRUM 55/30SS-19, oțel inoxidabil, pentru tambur cu diametrul de 47 cm - 48.2 cm | AF6FCE 55 / 30SS-1918 1/2 "până la 19"€615.59
Adaptor MORSE DRUM 55/30SS-20.5, oțel inoxidabil, pentru tambur cu diametrul de 50.8 cm - 52 cm | AF6FCF 55 / 30SS-20.520 "până la 20 1/2"€615.59
Adaptor MORSE DRUM 55/30SS-22, oțel inoxidabil, pentru tambur cu diametrul de 54.6 cm - 55.9 cm | AF6FCG 55 / 30SS-2221 1/2 "până la 22"€471.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MORSE DRUM Adaptor 55/30SS-17.5, oțel inoxidabil, pentru tambur cu diametrul de 43.1 cm - 44.4 cm
€936.50 /unitate