Adaptor MORSE DRUM 55/30SS-19, oțel inoxidabil, pentru tambur cu diametrul de 47 cm - 48.2 cm | AF6FCE

MORSE DRUM Adaptor 55/30SS-19, oțel inoxidabil, pentru tambur cu diametrul de 47 cm - 48.2 cm

În stoc
Element: AF6FCE Model: 55 / 30SS-19

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€615.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptoare de diametru
Drum dia.18 1/2 "până la 19"
Înălțimea tamburuluiPână la 38 "
Dimensiunea tamburului55 gal.
MaterialOţel inoxidabil
Rezistent la scânteiNu
Foloseste cusub carlig Kontrol- / Forklift- / Hydra-Lift Karriers și VerticalLift Tambur turners

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.8
Înălțimea navei (cm)30.48
Lungimea navei (cm)60.96
Lățimea navei (cm)40.64
Codul HS8428900390
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Adaptor cu diametru din oțel inoxidabil 304

Variante de produs

ProdusModelDrum dia.Preț
Adaptor MORSE DRUM 55/30SS-14.5, oțel inoxidabil, pentru tambur cu diametrul de 14 - 36.8 cm | AF6FCB 55 / 30SS-14.514 "până la 14 1/2"€936.50
Adaptor MORSE DRUM 55/30SS-16, oțel inoxidabil, pentru tambur cu diametrul de 39.3 cm - 40.6 cm | AF6FCC 55 / 30SS-1615 1/2 "până la 16"€936.50
Adaptor MORSE DRUM 55/30SS-17.5, oțel inoxidabil, pentru tambur cu diametrul de 43.1 cm - 44.4 cm | AF6FCD 55 / 30SS-17.517 "până la 17 1/2"€936.50
Adaptor MORSE DRUM 55/30SS-20.5, oțel inoxidabil, pentru tambur cu diametrul de 50.8 cm - 52 cm | AF6FCF 55 / 30SS-20.520 "până la 20 1/2"€615.59
Adaptor MORSE DRUM 55/30SS-22, oțel inoxidabil, pentru tambur cu diametrul de 54.6 cm - 55.9 cm | AF6FCG 55 / 30SS-2221 1/2 "până la 22"€471.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MORSE DRUM Adaptor 55/30SS-19, oțel inoxidabil, pentru tambur cu diametrul de 47 cm - 48.2 cm
€615.59 /unitate