Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MORSE DRUM 710-5-115 Încălzitor de găleți pentru găleți metalice, 115v, 50/60Hz, 550 Watt | AF6EEG

MORSE DRUM 710-5-115 Încălzitor de găleți pentru găleți metalice, 115 V, 50/60 Hz, 550 Watt

În stoc
Element: AF6EEG Model: 710-5-115
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
€493.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎncălzitor de tambur
Ajustare+/- 1 "
Lungime cablu6 ft.
Drum dia.11.25 "
Material tamburMetal
Dimensiunea tamburului5 gal.
Tip tamburMetal
Frecvență50/60 Hz
Hz50/60
Termostat50 - 425F
Termostat Temp. Gamă50 de grade. la 425 de grade. F
Voltaj115V AC
Watts550W
Lăţime4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS8419899585
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Încălzitor PailPRO Morse 710-5 destinat utilizării cu găleți sau găleți din oțel (115v)
    • Banda este realizată din cauciuc siliconic ranforsat cu fibră de sticlă, care se potrivește cu curbura găleții
    • Simplu de utilizat, înfășurați încălzitorul în jurul găleții și uniți aranjamentul cu arc și cârlig
    • Termostatul reglabil permite utilizatorului să controleze temperatura și asigură căldură uniformă în găleată
    • Mai multe încălzitoare pot fi utilizate pentru a reduce timpul de încălzire

Variante de produs

ProdusModelTermostat Temp. GamăVoltajPreț
MORSE DRUM 710-5-230 Încălzitor de găleți pentru găleți metalice, 230v, 50/60Hz, 550 Watt | AF6EEH 710-5-23050 de grade. la 425 de grade. F230V AC€574.04
MORSE DRUM 711-5-115 Încălzitor de găleți pentru găleți metalice/nemetalice, 115v, 50/60Hz, 19 litri | AF6EEJ 711-5-11550 de grade. la 160 de grade. F115V AC€493.18
MORSE DRUM 711-5-230 Încălzitor de găleți pentru găleți metalice/nemetalice, 230v, 50/60Hz, 19 litri | AF6EEK 711-5-23050 de grade. la 160 de grade. F230V AC€565.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MORSE DRUM 710-5-115 Încălzitor de găleți pentru găleți metalice, 115 V, 50/60 Hz, 550 Watt
€493.18 /unitate