MORSE DRUM 82A-GT-125 Paletizator tambur, capac tambur de 55 galoane, ridicare 12 V DC, capacitate 600 lbs | CD8YTG

MORSE DRUM Paletizator de tambur 82A-GT-125, capacitate de tambur de 55 galoane, putere de 12V DC, capacitate de 600 lbs

În stoc
Articol: CD8YTG Model: 82A-GT-125

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€8,182.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPaletizator de tambur
Capacitate600 lbs.
Înălțimea distribuirii26 "
Drum dia.22 "până la 23.5"
Rotirea tamburului360 grade
Dimensiunea tamburului55 gal.
Stilul de ridicareAlimentare DC
Ridicați tamburul verticalPână la 20" deasupra podelei
alteMotor 12V DC
Lungime totală43 "
Lățimea totală48.5 "
Dimensiunea paletului41 "x 7"
Tip paletCălărește
Tip de rotatieÎnainte înapoi
Stilul de înclinareManual
Raza de intoarcere53 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 261.45
Înălțimea navei (cm)142.24
Lungimea navei (cm)127
Lățimea navei (cm)127
Codul HS8428900390
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelStilul de ridicarePreț
Paletizator tambur MORSE DRUM 82A-GT, capac tambur de 55 galoane, ridicare manuală cu pompă manuală, capacitate de 600 lbs | CD8YTD 82A-GTPompa manuala€6,823.73
MORSE DRUM 82A-GT-120 Paletizator de tambur, capac tambur de 55 galoane, ridicare cu curent alternativ, capacitate de 600 lbs | CD8YTE 82A-GT-120Energie electrică€8,764.14
MORSE DRUM 82A-GT-124 Paletizator tambur, capac tambur de 55 galoane, ridicare cu aer, capacitate de 600 lbs | CD8YTF 82A-GT-124Puterea aeriană€7,066.29
Paletizator tambur MORSE DRUM 82AM-GT, capac tambur de 55 galoane, ridicare manuală cu pompă manuală, capacitate de 600 lbs | CD8YTH 82 AM-GTPompa manuala-
RFQ
MORSE DRUM 82AM-GT-124 Paletizator tambur, capac tambur de 55 galoane, ridicare cu aer, capacitate de 600 lbs | CD8YTJ 82 AM-GT-124Puterea aeriană-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MORSE DRUM Paletizator de tambur 82A-GT-125, capacitate de tambur de 55 galoane, putere de 12V DC, capacitate de 600 lbs
€8,182.02 /unitate