Paletizator tambur MORSE DRUM 82AM-GT, capac tambur de 55 galoane, ridicare manuală cu pompă manuală, capacitate de 600 lbs | CD8YTH

MORSE DRUM Paletizator tambur 82AM-GT, capac tambur de 55 galoane, ridicare manuală cu pompă manuală, capacitate de 600 lbs

Element: CD8YTH Model: 82AM-GT

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPaletizator de tambur
Capacitate600 lbs.
Înălțimea distribuirii26 "
Drum dia.22 "până la 23.5"
Rotirea tamburului360 grade
Dimensiunea tamburului55 gal.
Stilul de ridicarePompa manuala
Ridicați tamburul verticalPână la 20" deasupra podelei
Dimensiunea paletului41 "x 7"
Tip paletCălărește
Tip de rotatieÎnainte înapoi
Stilul de înclinareManual

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 243
Înălțimea navei (cm)142.24
Lungimea navei (cm)127
Lățimea navei (cm)127
Codul HS8428900390
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelStilul de ridicarePreț
Paletizator tambur MORSE DRUM 82A-GT, capac tambur de 55 galoane, ridicare manuală cu pompă manuală, capacitate de 600 lbs | CD8YTD 82A-GTPompa manuala€6,823.73
MORSE DRUM 82A-GT-120 Paletizator de tambur, capac tambur de 55 galoane, ridicare cu curent alternativ, capacitate de 600 lbs | CD8YTE 82A-GT-120Energie electrică€8,764.14
MORSE DRUM 82A-GT-124 Paletizator tambur, capac tambur de 55 galoane, ridicare cu aer, capacitate de 600 lbs | CD8YTF 82A-GT-124Puterea aeriană€7,066.29
MORSE DRUM 82A-GT-125 Paletizator tambur, capac tambur de 55 galoane, ridicare 12 V DC, capacitate 600 lbs | CD8YTG 82A-GT-125Alimentare DC€8,182.02
MORSE DRUM 82AM-GT-124 Paletizator tambur, capac tambur de 55 galoane, ridicare cu aer, capacitate de 600 lbs | CD8YTJ 82 AM-GT-124Puterea aeriană-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MORSE DRUM Paletizator tambur 82AM-GT, capac tambur de 55 galoane, ridicare manuală cu pompă manuală, capacitate de 600 lbs