MORSE DRUM 86S-FPHD Ridicator de tambur cu cârlig de dedesubt cu buzunare pentru furci și capacitate de 907 kg | AF6EYG

MORSE DRUM 86S-FPHD Ridicator tambur sub cârlig cu buzunare pentru furci și capacitate de 907 kg

În stoc
Articol: AF6EYG Model: 86S-FPHD

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5,869.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDispozitiv de ridicare a tamburului cu cârlig de dedesubt
Capacitate2000 lbs.
Capacitatea tamburului55 Gallon
Drum dia.22 "până la 23.5"
Înălțimea tamburului23 "până la 38"
Material tamburPlastic, oțel, fibră
Dimensiunea tamburului55 gal.
Tip tamburPlastic, oțel sau fibre
IncludeBuzunare furculiță
MaterialOtel carbon
alteBuzunare furculiță
Inălțime totală49.25 "
Lungime totală25.5 "
Lățimea totală24
Rezistent la scânteiNu
înclinaNici unul
TipVertical

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 109.35
Înălțimea navei (cm)147.32
Lungimea navei (cm)93.98
Lățimea navei (cm)83.82
Codul HS8428900390
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Se atașează sub cârlig pentru rotirea și turnarea tamburilor cu o macara
    • Construit pentru a manipula tamburi din oțel, fibră sau plastic
    • Bucurați-vă de un control suplimentar cu buzunarele versatile pentru stivuitoare ale acestui elevator
    • Proiectat pentru a rezista până la 907 kg
    • Poate ține până la un tambur de 208 litri

Variante de produs

ProdusModelCapacitateMaterialAltelePreț
MORSE DRUM 86 Ridicator de tambur sub cârlig, capacitate de reținere de 1000 lb, oțel carbon, fără înclinare | AF6EYB 30CM65 861000 lbs.Otel carbon-€710.97
MORSE DRUM 86-SS Ridicator de tambur sub cârlig, oțel inoxidabil 304, capacitate de reținere de 1000 lb | AF6EYC 86-SS1000 lbs.Oţel inoxidabil-€2,822.57
MORSE DRUM 86S-2D Ridicator dublu tambur cu suport sub tambur, fara inclinare, capacitate 454 kg | AF6EYD 86S-2D1000 lbs.Otel carbon-€3,961.65
MORSE DRUM 86S-2LP Dispozitiv de ridicare a tamburului sub cârlig cu 2 puncte de ridicare. 454 kg Capacitate | AF6EYE 86S-2LP1000 lbs.Otel carbon-€1,148.07
MORSE DRUM 86S-FP Ridicator de tambur sub cârlig cu buzunare pentru furci, fără înclinare și capacitate de 454 kg | AF6EYF 86S-FP1000 lbs.Otel carbon-€1,843.37
MORSE DRUM 86S-3LP Ridicator de tambur personalizat sub cârlig, capacitate de 1000 lbs | CD8YUQ 86S-3LP1000 lbs.Otel carbon-€1,245.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MORSE DRUM 86S-FPHD Ridicator tambur sub cârlig cu buzunare pentru furci și capacitate de 907 kg
€5,869.71 /unitate