Folosind dispozitivul de ridicare a tamburului Morse 86-SS, operatorul poate ridica, schimba și goli tamburele. Acest ridicător vertical de tambur poate susține încărcături de până la 1000 lb și protejează angajații de vătămări fizice, precum și crește productivitatea. Conform Standardul național american ASME B30.20, acest dispozitiv de ridicare a tamburului Morse a fost testat din fabrică la 125% din capacitatea nominală. Un certificat de încercare de sarcină este furnizat cu fiecare unitate. Ridicatorul de tambur Morse 86-SS este fabricat din oțel inoxidabil 304 de înaltă calitate pentru stabilitate în timpul transportului. Tamburul poate fi asigurat cu ajutorul curelelor din bandă și al mecanismului de prindere cu clichet. Are o bară în partea de jos pentru a susține tamburul, astfel încât toba să poată fi transportată în siguranță fără să cadă. Când este complet încărcat, dispozitivul de ridicare a tamburului Morse 86 transportă tamburul fără a-l înclina.
Utilizari:
Ridicatorul de tobe Morse 86-SS este utilizat pentru a încărca și descărca în mod eficient și în siguranță tobe cu înălțimi cuprinse între 23 și 38 de inci. Este capabil să apuce, să ridice și să miște butoaie și butoaie de oțel, precum și tamburi din plastic și fibră pe șantiere, docuri și mezanin. Acest dispozitiv de ridicare a tamburului ridică butoaiele și le golește în mașini sau în liniile de umplere în timpul procesului de fabricație.
Caracteristici:
- Acest Conform ANSI / ASME B30.20 Morse 86-SS sub carlig de ridicare butoi transportă tamburi ridicându-le vertical cu ajutorul palanelor, monorailelor sau macaralelor.
- Ridicatorul de butoi este utilizat pe scară largă în platforme petroliere, docuri, șantiere și mezanin.
- Are o construcție din oțel inoxidabil 304 pentru o spălare ușoară fără formare de rugină și eficiență în aplicațiile generale de întreținere. Liftătorul Morse 86-SS poate transporta tamburi cu o greutate de până la 1000 lb. Fiecare unitate vine cu un certificat de testare a sarcinii, testat la 125% din capacitatea nominală de încărcare.
- Acest model este disponibil și într-o versiune din oțel carbon (Tambur Morse 86).
- Acest dispozitiv de ridicare a butoiului vine cu o bară inferioară și o curea de fixare pentru un mecanism de ridicare a sprijinului cu clichet care oferă suport extern și manevrare a containerului în timpul ridicării.
- Această unitate poate fi utilizată cu bidoane de 55 galoane (208 litri) cu diametre cuprinse între 56 și 60 cm. Pentru tamburi cu diametru mai mic, Morse oferă adaptoare de diametru care se vând separat.
- Ridicatorul de tobe Morse poate fi utilizat împreună cu diferite tamburi din oțel, fibră și plastic cu ramă/fără ramă. Poate fi atașat la un stivuitor folosind un Cârlig de montare a furcii Morse.
Accesorii compatibile:
- Morse 6314SSI-P lanț și clichet din oțel inoxidabil: Aceste lanțuri și clichete din oțel inoxidabil sunt ideale pentru aplicații cu materiale caustice sau abrazive. Un operator poate strânge lanțul în jurul tamburului pentru a-l fixa în dispozitivul de ridicare a tamburului.
- Cârlige de furcă Morse 284: Ridicatorul de tobe Morse 86-SS este atașat la stivuitoare folosind aceste cârlige pentru furci pentru a oferi o metodă rapidă și rentabilă de ridicare și poziționare a tamburilor.
- Adaptoare pentru diametrul tamburului din seria Morse 55 / 30: Acești adaptori pentru diametrul tamburului permit operatorului să manipuleze un tambur cu diametru mai mic cu același dispozitiv de manipulare a tamburului Morse. Introducerea adaptorului de diametru reduce diametrul de prindere necesar pentru a potrivi un tambur mai mic decât dimensiunea standard, în dispozitivul de ridicare a tamburului.
Standarde și aprobări:
- Morse 86-SS de sub cârligul de ridicare a tamburului este construit în conformitate cu standardele internaționale precum Standardul național american ASME B30.20 pentru a spori performanța și a proteja mediul înconjurător.
Instalare:
- Pentru a ridica și deplasa tamburele verticale, Morse 86-SS de sub cârligul de ridicare a tamburului poate fi atașat la un palan sau cârlig de macara.
- Un mecanism de prindere pozitivă cu clichet în jurul tamburului poate fi folosit pentru a fixa tamburul folosind o curea din bandă.
Întrebări frecvente:
Î. De ce să alegeți dispozitivul de ridicare a tamburului Morse 86-SS?
A. Ridicatorul de tobe Morse 86-SS este folosit pentru a ridica tobe încărcate folosind o macara conectată la cârlig. Ajută la încărcarea și descărcarea tamburilor pentru transport. Acest dispozitiv de ridicare a tobei este dotat cu suport sub tobă și cu o prindere pozitivă cu cureaua din bandă în jurul tamburului. Este fabricat din oțel inoxidabil tip 304, finisat prin sablare, pentru o rigiditate structurală excelentă.
Î. Câtă sarcină poate suporta Morse 86-SS?
A. Ridicatorul de tambur Morse 86-SS suportă sarcini de până la 1000 lb.
Î. Care sunt accesoriile disponibile pentru Morse 86-SS?
A. O listă cu accesoriile compatibile cu ridicătorul de tobe Morse 86-SS este prezentată mai jos:
- Cu cârligele pentru furcă Morse 284, utilizatorii pot atașa ridicătoarele de tambur Morse 86-SS la stivuitoare pentru ridicarea și poziționarea rapidă și rentabilă a tamburului.
- În ciuda diametrului mic al manevrelor de manipulare a tamburului Morse, adaptoarele din seria Morse 55 / 30 permit operatorului să manipuleze tamburele cu același mâner. Introducerea adaptorului de diametru reduce diametrul de prindere necesar pentru a potrivi un tambur mai mic decât dimensiunea standard, în dispozitivul de ridicare a tamburului.
- Lanțul și clichetul din oțel inoxidabil 6314SS-P oferă un înlocuitor superior pentru curelele și clichetele standard. Operatorul poate strânge lanțul în jurul tamburului pentru a-l fixa în dispozitivul de ridicare a tamburului.
Î. Morse 86-SS ridică tamburi de diferite dimensiuni?
R. Da, dispozitivele de ridicare a tamburului Morse 86-SS suportă tamburi cu diametre și înălțimi cuprinse între 22 și 23.5 inchi (55.9 cm până la 59.7 cm) și, respectiv, 23 până la 38 inchi (58.4 cm până la 96.5 cm).
Î. Morse 86-SS funcționează cu stivuitoare?
A. Utilizați cârligele pentru furcă Morse 284 cu dispozitivul de ridicare Morse 86-SS pentru a monta în siguranță dispozitivul de ridicare pe un stivuitor.
Î. Ce proceduri de siguranță în manipularea tamburului ar trebui să fiu conștient când folosesc dispozitivul de ridicare a tamburului Morse 86-SS?
A. Este întotdeauna recomandabil să mutați tobe grele cu echipamente de tambur concepute special pentru acest scop, cum ar fi dispozitivul de ridicare a tamburului Morse 86-SS. Când este manipulat incorect, un tambur greu poate provoca răni grave, poate deteriora tamburul, poate risipi conținut valoros sau chiar poate contamina mediul. Utilizarea echipamentului cu tobe și metodele adecvate de manipulare a tobelor trebuie învățate tuturor angajaților.