MORSE DRUM 90-30 Ridicator de tambur cu cârlig sub cârlig, 113 litri, capacitate 454 kg | AF6EYK

MORSE DRUM 90-30 de ridicare a tamburului sub cârlig, 113 litri, capacitate 454 kg

În stoc
Element: AF6EYK Model: 90-30

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€640.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDispozitiv de ridicare a tamburului cu cârlig de dedesubt
Capacitate1000 lbs.
Drum dia.18 1/16 "până la 18 7/16"
Material tamburOţel
Dimensiunea tamburului30 gal.
Tip tamburOţel
MaterialOtel carbon
Rezistent la scânteiNu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 20.25
Înălțimea navei (cm)22.86
Lungimea navei (cm)78.74
Lățimea navei (cm)53.34
Codul HS8428900390
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Similar cu Morse 90, dar proiectat pentru a fi folosit cu tamburi de oțel de 30 galoane / 114 litri
    • Fabricat din oțel carbon, funcționează cu tamburi care au un diametru de 45.9 - 46.8 cm
    • Include certificat de testare la sarcină evaluat conform standardelor ANSI

Variante de produs

ProdusModelDrum dia.CapacitateDimensiunea tamburuluiMaterialPreț
MORSE DRUM 90 Dispozitiv de ridicare a tamburului sub cârlig, 208 litri, capacitate 454 kg | AF6EYJ 9022 1/16 "până la 22 7/16"1000 lbs.55 gal.Otel carbon€591.82
MORSE DRUM 90-85 Ridicator de tambur cu cârlig sub cârlig, 322 litri, capacitate 454 kg | AF6EYL 90-8525 1/16 "până la 25 7/16"1000 lbs.85 gal.Otel carbon€1,029.42
MORSE DUM 90M Suport tambur cu cârlig sub cârlig, 208 litri, capacitate 454 kg, rezistent la scântei | AF6EYM 90M22 1/16 "până la 22 7/16"1000 lbs.55 gal.Otel carbon-
RFQ
MORSE DRUM 90-SS Dispozitiv de ridicare a tamburului sub cârlig, 208 litri, capacitate 454 kg, inox | AF6EYN 90-SS22 1/16 "până la 22 7/16"1000 lbs.55 gal.Oţel inoxidabil€1,447.32
MORSE DRUM 90S-HD Dispozitiv de ridicare a tamburului sub cârlig, capacitate 907 kg | AF6EYP 90S-HD22 1/16 "până la 22 7/16"2000 lbs.55 gal.Otel carbon€2,279.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MORSE DRUM 90-30 de ridicare a tamburului sub cârlig, 113 litri, capacitate 454 kg
€640.34 /unitate