MORSE DRUM 90S-HD Dispozitiv de ridicare a tamburului sub cârlig, capacitate 907 kg | AF6EYP

MORSE DRUM 90S-HD Ridicator tambur sub cârlig, capacitate 907 kg

În stoc
Articol: AF6EYP Model: 90S-HD

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,279.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDispozitiv de ridicare a tamburului cu cârlig de dedesubt
Capacitate2000 lbs.
Drum dia.22 1/16 "până la 22 7/16"
Material tamburOţel
Dimensiunea tamburului55 gal.
Tip tamburOţel
MaterialOtel carbon
Rezistent la scânteiNu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 27
Înălțimea navei (cm)27.94
Lungimea navei (cm)78.74
Lățimea navei (cm)66.04
Codul HS8428900390
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Similar cu Morse Drum 90 Verti-karrier, dar cu o capacitate maximă de 2000 lb / 907 kg
    • Pentru utilizare cu tamburi de oțel cu jante de 55 galoni / 210 litri, cu capac sigur
    • Poate fi folosit împreună cu atașamentul cârlig Morse Drum 284, care are o sarcină maximă de 907 kg
    • Include certificat de testare la sarcină evaluat conform standardelor ANSI

Variante de produs

ProdusModelDrum dia.CapacitateDimensiunea tamburuluiMaterialPreț
MORSE DRUM 90 Dispozitiv de ridicare a tamburului sub cârlig, 208 litri, capacitate 454 kg | AF6EYJ 9022 1/16 "până la 22 7/16"1000 lbs.55 gal.Otel carbon€591.82
MORSE DRUM 90-30 Ridicator de tambur cu cârlig sub cârlig, 113 litri, capacitate 454 kg | AF6EYK 90-3018 1/16 "până la 18 7/16"1000 lbs.30 gal.Otel carbon€640.34
MORSE DRUM 90-85 Ridicator de tambur cu cârlig sub cârlig, 322 litri, capacitate 454 kg | AF6EYL 90-8525 1/16 "până la 25 7/16"1000 lbs.85 gal.Otel carbon€1,029.42
MORSE DUM 90M Suport tambur cu cârlig sub cârlig, 208 litri, capacitate 454 kg, rezistent la scântei | AF6EYM 90M22 1/16 "până la 22 7/16"1000 lbs.55 gal.Otel carbon-
RFQ
MORSE DRUM 90-SS Dispozitiv de ridicare a tamburului sub cârlig, 208 litri, capacitate 454 kg, inox | AF6EYN 90-SS22 1/16 "până la 22 7/16"1000 lbs.55 gal.Oţel inoxidabil€1,447.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MORSE DRUM 90S-HD Ridicator tambur sub cârlig, capacitate 907 kg
€2,279.97 /unitate