MORSE DRUM 90-85 Ridicator de tambur cu cârlig sub cârlig, 322 litri, capacitate 454 kg | AF6EYL

MORSE DRUM 90-85 de ridicare a tamburului sub cârlig, 322 litri, capacitate 454 kg

În stoc
Articol: AF6EYL Model: 90-85

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,029.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDispozitiv de ridicare a tamburului cu cârlig de dedesubt
Capacitate1000 lbs.
Drum dia.25 1/16 "până la 25 7/16"
Material tamburOţel
Dimensiunea tamburului85 gal.
Tip tamburOţel
MaterialOtel carbon
Rezistent la scânteiNu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 26.55
Înălțimea navei (cm)25.4
Lungimea navei (cm)99.06
Lățimea navei (cm)68.58
Codul HS8428900390
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Asemănător cu Morse 90, dar proiectat pentru a fi utilizat cu tamburi de oțel de 85 galoane / 322 litri
    • Fabricat din oțel carbon, funcționează cu tamburi care au un diametru de 63.7 - 64.6 cm
    • Include certificat de testare la sarcină evaluat conform standardelor ANSI

Variante de produs

ProdusModelDrum dia.CapacitateDimensiunea tamburuluiMaterialPreț
MORSE DRUM 90 Dispozitiv de ridicare a tamburului sub cârlig, 208 litri, capacitate 454 kg | AF6EYJ 9022 1/16 "până la 22 7/16"1000 lbs.55 gal.Otel carbon€591.82
MORSE DRUM 90-30 Ridicator de tambur cu cârlig sub cârlig, 113 litri, capacitate 454 kg | AF6EYK 90-3018 1/16 "până la 18 7/16"1000 lbs.30 gal.Otel carbon€640.34
MORSE DUM 90M Suport tambur cu cârlig sub cârlig, 208 litri, capacitate 454 kg, rezistent la scântei | AF6EYM 90M22 1/16 "până la 22 7/16"1000 lbs.55 gal.Otel carbon-
RFQ
MORSE DRUM 90-SS Dispozitiv de ridicare a tamburului sub cârlig, 208 litri, capacitate 454 kg, inox | AF6EYN 90-SS22 1/16 "până la 22 7/16"1000 lbs.55 gal.Oţel inoxidabil€1,447.32
MORSE DRUM 90S-HD Dispozitiv de ridicare a tamburului sub cârlig, capacitate 907 kg | AF6EYP 90S-HD22 1/16 "până la 22 7/16"2000 lbs.55 gal.Otel carbon€2,279.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MORSE DRUM 90-85 de ridicare a tamburului sub cârlig, 322 litri, capacitate 454 kg
€1,029.42 /unitate