MORSE DRUM 92-SS Ridicator de tambur, 304 inoxidabil, 45.7 cm până la 66.0 cm dia., capacitate 454 kg | AF6EYY

MORSE DRUM Ridicator tambur 92-SS, 304 inoxidabil, 45.7 cm până la 66.0 cm dia., capacitate 454 kg

În stoc
Articol: AF6EYY Model: 92-SS

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,034.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDispozitiv de ridicare a tamburului cu cârlig de dedesubt
Capacitate1000 lbs.
Drum dia.18 "până la 26"
Dimensiunea tamburului30 până la 85 gal.
Tip tamburBordurat
finalizareaPerlele explozie
CalitateGrad 304
MaterialOţel inoxidabil
Rezistent la scânteiNu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.25
Înălțimea navei (cm)45.72
Lungimea navei (cm)53.34
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS8428900390
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Transportați tamburele încărcate cu macaraua sau cu palanul cu acest elevator sub cârlig
    • Construit pentru a manipula tamburi din oțel, fibră sau plastic
    • Proiectat pentru a rezista până la 454 kg
    • Poate ține până la un tambur de 208 litri

Variante de produs

ProdusModelDrum dia.MaterialPreț
MORSE DRUM 92 Butoi de ridicare, 45.7 cm până la 66.0 cm dia., capacitate 454 kg | AF6EYU 30CM66 9218 "până la 26"Otel carbon€434.55
MORSE DRUM 92-30 Ridicator tambur, 38.1 cm până la 58.4 cm dia., capacitate 454 kg | AF6EYV 92-3015 "până la 23"Otel carbon€467.25
MORSE DRUM 92-30SS Ridicator tambur, oțel inoxidabil 304, 38.1 cm până la 58.4 cm, capac 454 kg | AF6EYW 92-30SS15 "până la 23"Oţel inoxidabil€995.43
MORSE DRUM 92M ridicător de tobe, rezistent la scântei, 45.7 cm până la 66.0 cm, capacitate 454 kg | AF6EYX 92M18 "până la 26"Oţel-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MORSE DRUM Ridicator tambur 92-SS, 304 inoxidabil, 45.7 cm până la 66.0 cm dia., capacitate 454 kg
€1,034.72 /unitate