MORSE DRUM 92M ridicător de tobe, rezistent la scântei, 45.7 cm până la 66.0 cm, capacitate 454 kg | AF6EYX

MORSE DRUM Ridicator tambur 92M, rezistent la scântei, 45.7 cm până la 66.0 cm, capacitate 454 kg

Articol: AF6EYX Model: 92M

Descarcă-l Mai 7, marţi

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDispozitiv de ridicare a tamburului cu cârlig de dedesubt
Capacitate1000 lbs.
Drum dia.18 "până la 26"
Dimensiunea tamburului30 până la 85 gal.
Tip tamburBordurat
MaterialOţel
Rezistent la scânteiDa

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 13.95
Înălțimea navei (cm)45.72
Lungimea navei (cm)53.34
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS8428900390
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Morse Drum 92M este un dispozitiv de ridicare a tamburului cu construcție rezistentă la scântei pentru a preveni riscul de incendiu, utilizat în mod ideal pentru ridicarea tobelor umplute cu conținut inflamabil.
    • Are mânere asemănătoare unui clește care pot fi montate deasupra tobelor și utilizate pentru încărcarea unui tambur vertical pe Hydra-Lift Drum Roller și Tumblr.

Variante de produs

ProdusModelDrum dia.MaterialPreț
MORSE DRUM 92 Butoi de ridicare, 45.7 cm până la 66.0 cm dia., capacitate 454 kg | AF6EYU 30CM66 9218 "până la 26"Otel carbon€434.55
MORSE DRUM 92-30 Ridicator tambur, 38.1 cm până la 58.4 cm dia., capacitate 454 kg | AF6EYV 92-3015 "până la 23"Otel carbon€467.25
MORSE DRUM 92-30SS Ridicator tambur, oțel inoxidabil 304, 38.1 cm până la 58.4 cm, capac 454 kg | AF6EYW 92-30SS15 "până la 23"Oţel inoxidabil€995.43
MORSE DRUM 92-SS Ridicator de tambur, 304 inoxidabil, 45.7 cm până la 66.0 cm dia., capacitate 454 kg | AF6EYY 92-SS18 "până la 26"Oţel inoxidabil€1,034.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MORSE DRUM Ridicator tambur 92M, rezistent la scântei, 45.7 cm până la 66.0 cm, capacitate 454 kg