Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MOSMATIC 37.163 Rotary Union Dxg Swivel Nptf x Male 3/8in | AD3MEG 40E976

MOSMATIC 37.163 Rotary Union Dxg Swivel Nptf x Male 3/8in

În stoc
Articol: AD3MEG Model: 37.163Crucea Ref: 40E976
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
€402.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articol40E976
Diapozitivul corpului.2.36 "
ConexiuneNPTF x NPTM
DebitSingur
MaterialOţel inoxidabil
Presiune maximă2500 psi
Max. Viteză2000 RPM
Max. Temp.40 grade F până la 250 grade F
RotațieRotire de sine
MărimeaIntrare 3/8 "F - Ieșire G3 / 8" tată
TipDXG High RPM Triple Bearing System, W/Bulkhead Fitting Swivel, Ceramic Seal

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.279
Înălțimea navei (cm)7.87
Lungimea navei (cm)4.06
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7412200035
Tara natalaCH

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MOSMATIC 37.163 Rotary Union Dxg Swivel Nptf x Male 3/8in
€402.43 /unitate