Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MSA 10023485 Snur 1 Picior Oțel Negru | AB7TBY 23Z822

MSA 10023485 Snur 1 Picior Oțel Negru

În stoc
Articol: AB7TBY Model: 10023485Crucea Ref: 23Z822
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
€129.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSnur cu absorbție a șocurilor
Deschiderea porții cârligului de ancorare3 / 4 "
Cablu Dia.7 / 32 "
CuloriNegru
Lungime de cădere extinsă9-1 / 2 ft.
Material hardwareAliaj de oțel
Deschiderea poarta cu cârlig pentru ham3 / 4 "
Material de linieOţel
Tip de cârlig de conexiune de ancorare de blocare(2) Snap
Tip cârlig de conectare cablaj de blocareFixaţi
Numărul de picioare1
Lățimea curelei1"
Forța de tracțiune6000 lb.
Indicator vizual de încărcareDa
Capacitate de greutate310 lb.
Lungimea de lucru6 ft.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.07
Înălțimea navei (cm)10.8
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)22.23
Codul HS6307909889
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelCuloriMaterial hardwareCapacitate de greutatePreț
MSA 10193748 Snur cu absorbție a șocurilor | CH6HNB 197EH7 10193748Negru / griAluminiu310 lbs.€150.28
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MSA 10023485 Snur 1 Picior Oțel Negru
€129.72 /unitate