Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MSA 10115862 Vizor Policarbonat Abajur 5 Ir 8 x 17-1/4 inch | AF7PML 22EY54

MSA 10115862 Vizor Policarbonat Abajur 5 Ir 8 x 17-1/4 inch

În stoc
Element: AF7PML Model: 10115862Crucea Ref: 22EY54
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
€68.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVizor facial
CuloriUmbra 5 IR
Categoria de risc de pericol (HRC)0
MaterialPolicarbonat
Înălțimea vizierei8"
Grosimea vizierei0.07 "
Lățimea vizierei17.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2295
Înălțimea navei (cm)20.83
Lungimea navei (cm)29.21
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS3926909987

Detalii produs:

    • Protecție dielectrică (Da)

Variante de produs

ProdusModelCuloriÎnălțimea viziereiLățimea viziereiPreț
MSA 10115859 Vizor Policarbonat Nuanta 3 Ir 8x17-1/4 In | AB6UBG 22EY51 10115859Umbra 3 IR8"17.25 "€61.64
MSA 10115836 Vizor Policarbonat Transparent 8x17 In | AB6UBH 22EY56 10115836clar8"17 "€17.80
MSA 10115840 Cadre pentru viziere pentru ecrane faciale Bucăți transparente | AC6MGM 34G162 10115840-8"17 "€18.68
MSA 10115853 Rame pentru viziere pentru ecrane faciale Bucătă transparentă | AC6MGN 34G163 10115853-10.375 "17 "€74.11
MSA 10115854 Rame pentru viziere pentru ecranul facial Piesa Verde | AC6MGP 34G164 10115854-10.375 "17 "€79.04
MSA 10115856 Cadre pentru viziere pentru ecranul facial Prop Clear | AC6MGQ 34G165 10115856-8"17 "€40.96
MSA 10115851 Cadre pentru viziere pentru ecranul facial Prop Clear | AC6MGR 34G166 10115851-9.25 "18 "€44.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MSA 10115862 Vizor Policarbonat Abajur 5 Ir 8 x 17-1/4 inch
€68.30 /unitate