Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MUELLER INDUSTRIES 1CNW9 Teu sanitar de reducere 2 x 1 1/2 x 1 1/2 | AA9EAY

MUELLER INDUSTRIES 1CNW9 Reducing Sanitaire Tee 2 x 1 1/2 x 1 1/2

În stoc
Element: AA9EAY Model: 1CNW9
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
€9.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTee sanitare
Material corpPVC
CuloriAlb
Tip conexiuneButuc
Max. Temp.140 grade F
Dimensiunea conductei2 "x 1-1 / 2" x 1-1 / 2 "
ProgramDWV

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1755
Înălțimea navei (cm)19.81
Lungimea navei (cm)40.64
Lățimea navei (cm)35.56
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
MUELLER INDUSTRIES 1CNW8 Teu sanitar de reducere 2 x 1 1/2 x 2 in | AA9EAX 1CNW82 "x 1-1 / 2" x 2 "€10.33
MUELLER INDUSTRIES 1WJN9 Teu sanitar 4 x 4 x 2 x 2 inch Butuc PVC | AB4ADP 1WJN94 "x 4" x 2 "x 2"€65.81
MUELLER INDUSTRIES 1WJP3 Teu sanitar 1-1/2 inch Butuc PVC | AB4ADT 1WJP31.5 "€6.23
MUELLER INDUSTRIES 1WJP4 Teu sanitar PVC 2 inch 140 grade F | AB4ADU 1WJP42"€7.57
MUELLER INDUSTRIES 1WJP5 Teu sanitar PVC 3 inchi 140 grade F | AB4ADV 1WJP53"€28.45
MUELLER INDUSTRIES 1WJP6 Teu sanitar PVC 4 inch 140 grade F | AB4ADW 1WJP64"€43.41
MUELLER INDUSTRIES 1WJP7 Teu sanitar de reducere 2 x 2 x 1 1/2 in | AB4ADX 1WJP72 "x 2" x 1-1 / 2 "€8.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MUELLER INDUSTRIES 1CNW9 Reducing Sanitaire Tee 2 x 1 1/2 x 1 1/2
€9.21 /unitate