Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MUELLER INDUSTRIES 1WKC7 Cot 45 grade PVC 4 inch 140 grade F | AB4AHG

MUELLER INDUSTRIES 1WKC7 Cot 45 grade Pvc 4 inch 140 grade F.

În stoc
Element: AB4AHG Model: 1WKC7
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
€37.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot, 45 de grade
Material corpPVC
CuloriAlb
Tip conexiuneButuc
Max. Temp.140 grade F
Dimensiunea conductei4"
ProgramDWV

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.675
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiProgramPreț
MUELLER INDUSTRIES 1WKB8 Cot 45 grade 1-1/4 inch Butuc PVC | AB4AHC 1WKB81.25 "40€5.69
MUELLER INDUSTRIES 1WKC1 Cot 45 grade 1-1/2 inch Butuc PVC | AB4AHD 1WKC11.5 "DWV€4.20
MUELLER INDUSTRIES 1WKC3 Cot 45 grade PVC 2 inchi 140 grade F | AB4AHE 1WKC32"DWV€6.00
MUELLER INDUSTRIES 1WKC5 Cot 45 grade PVC 3 inchi 140 grade F | AB4AHF 1WKC53"DWV€18.76
MUELLER INDUSTRIES 1WKV9 Cot 45 grade PVC 6 inch 140 grade F | AB4AMF 1WKV96"DWV€96.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MUELLER INDUSTRIES 1WKC7 Cot 45 grade Pvc 4 inch 140 grade F.
€37.51 /unitate