Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MUELLER INDUSTRIES 1WKG4 Adaptor tată PVC 1 1/2 x 1 1/4 in | AB4AJF

MUELLER INDUSTRIES 1WKG4 Adaptor tată PVC 1 1/2 x 1 1/4 in

În stoc
Element: AB4AJF Model: 1WKG4

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€4.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor masculin
Material corpPVC
CuloriAlb
Tip conexiuneHub x MNPT
Max. Temp.140 grade F
Dimensiunea conductei1-1/2" x 1-1/4"
ProgramDWV

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0405
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)5.84
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS4819504020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneDimensiunea conducteiPreț
MUELLER INDUSTRIES 1WKG5 Adaptor tată 1-1/2 inch Hub x Mnpt Pvc | AB4AJG 1WKG5Hub x MNPT1.5 "€3.11
MUELLER INDUSTRIES 1WKG6 Adaptor tată PVC 2 inchi 140 grade F | AB4AJH 1WKG6Hub x MNPT2"€4.22
MUELLER INDUSTRIES 1WKG7 Adaptor tată PVC 3 inchi 140 grade F | AB4AJJ 1WKG7Hub x MNPT3"€13.07
MUELLER INDUSTRIES 1WKG8 Adaptor tată PVC 4 inch 140 grade F | AB4AJK 1WKG8Hub x MNPT4"€22.61
MUELLER INDUSTRIES 1WKG9 Adaptor tată 1-1/4 inch Hub x Mnpt Pvc | AB4AJL 1WKG9Hub x MNPT1.25 "€7.94
MUELLER INDUSTRIES 1WKU4 Adaptor Masculin 2 Inch Mnpt x Spigot Pvc | AB4ALV 1WKU4MNPT x Spigot2"€12.60
MUELLER INDUSTRIES 1WKU5 Adaptor Masculin Fit 1.5 Inch Mnpt x Spigot Pvc | AB4ALW 1WKU5MNPT x Spigot1.5 "€6.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MUELLER INDUSTRIES 1WKG4 Adaptor tată PVC 1 1/2 x 1 1/4 in
€4.86 /unitate