Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MUELLER INDUSTRIES 1WKV6 Fitting Cleanout Adapter PVC 6 In | AB4AMC

MUELLER INDUSTRIES 1WKV6 Adaptor de curățare fiting PVC 6 in

În stoc
Articol: AB4AMC Model: 1WKV6

Descarcă-l Mai 20, luni
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
€68.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor de curățare cu mufă
Material corpPVC
CuloriAlb
Tip conexiuneFNPT x Spigot
Max. Temp.140 grade F
Dimensiunea conductei6"
ProgramDWV

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.143
Înălțimea navei (cm)16
Lungimea navei (cm)19.05
Lățimea navei (cm)19.05
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpTip conexiuneDimensiunea conducteiPreț
MUELLER INDUSTRIES 1WKR6 Adaptor de curățare pentru fitinguri PVC 1 1/2 inch | AB4ALC 1WKR6PVCFNPT x Spigot1.5 "€6.49
MUELLER INDUSTRIES 1WKR7 Fitting Cleanout Adapter PVC 2 In | AB4ALD 1WKR7PVCFNPT x Spigot2"€8.19
MUELLER INDUSTRIES 1WKR8 Fitting Cleanout Adaptor PVC 3 In | AB4ALE 1WKR8PVCFNPT x Spigot3"€18.86
MUELLER INDUSTRIES 1WKR9 Adaptor pentru curățare fitinguri PVC 4 in | AB4ALF 1WKR9PVCFNPT x Spigot4"€26.97
MUELLER INDUSTRIES 03001 Adaptor cu mufă 1-1/2 inch Fnpt x Spigot | AC9TQM 3JWD4 03001ABSSpigot x FNPT1.5 "€6.85
MUELLER INDUSTRIES 03002 Adaptor cu mufă 2 inch Fnpt x Spigot | AC9TQN 3JWD5 03002ABSSpigot x FNPT2"€10.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MUELLER INDUSTRIES 1WKV6 Adaptor de curățare fiting PVC 6 in
€68.69 /unitate