Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MUELLER INDUSTRIES 5016031 Dop cu cap hexagonal încastrat magnetic 1/8 inch | AD6WWD 4CCF2

MUELLER INDUSTRIES 5016031 Mufă cu cap hexagonal încastrată magnetică 1/8 inch

În stoc
Articol: AD6WWD Model: 5016031Crucea Ref: 4CCF2
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
€10.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘtecher cu cap hexagonal, magnetic
Material corpOţel
Clasă150
Tip conexiuneMNPT
Dimensiune hexagonală3 / 16 "
Presiune maximă150 psi
Dimensiunea conductei1 / 8 "
Presiunea saturată a aburului150 psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS7307290090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiune hexagonalăDimensiunea conducteiPreț
MUELLER INDUSTRIES 5034011 Dop cu cap hexagonal încastrat magnetic 3/8 inch | AD6WWF 4CCF4 50340115 / 16 "3 / 8 "€4.27
MUELLER INDUSTRIES 5044121 Dop cu cap hexagonal încastrat magnetic 1/2 inch | AD6WWG 4CCF5 50441213 / 8 "1 / 2 "€7.73
MUELLER INDUSTRIES 5054121 Dop cu cap hexagonal încastrat magnetic 3/4 inch | AD6WWH 4CCF6 50541219 / 16 "3 / 4 "€8.42
MUELLER INDUSTRIES 5064041 Dop cu cap hexagonal încastrat magnetic 1 inch | AD6WWJ 4CCF7 50640415 / 8 "1"€11.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MUELLER INDUSTRIES 5016031 Mufă cu cap hexagonal încastrată magnetică 1/8 inch
€10.96 /unitate