Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MUELLER INDUSTRIES W 02634 Elbow 90 Close Rough Wrot Cupru | AE6PEX 5UGD3

MUELLER INDUSTRIES W 02634 Cot 90 Cupru rugos închis

În stoc
Articol: AE6PEX Model: W 02634Crucea Ref: 5UGD3
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
€21.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot, 90 de grade, aproape dur
Material corpCupru Wrot
Tip conexiuneC x C
Presiune maximă582 psi@100 grade F
În afara Dia.7 / 8 "
Temp. Gamă-20 grade până la 400 grade F
Dimensiunea tubului3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0495
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)5.59
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS7412200090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPresiune maximăÎn afara Dia.Dimensiunea tubuluiPreț
MUELLER INDUSTRIES W 01654 Elbow 90 Close Rough Wrot Cupru | AE6PET 5UGC9 W 01654582 psi@100 grade F7 / 8 "3 / 4 "€7.01
MUELLER INDUSTRIES W 02621 Cot 90 Close Rough Wrot Cupru | AE6PEV 5UGD1 W 02621779 psi@100 grade F1 / 2 "3 / 8 "€17.77
MUELLER INDUSTRIES W 02626 Cot 90 Close Rough Wrot Cupru | AE6PEW 5UGD2 W 02626722 psi@100 grade F5 / 8 "1 / 2 "€10.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MUELLER INDUSTRIES W 02634 Cot 90 Cupru rugos închis
€21.10 /unitate