Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MUELLER INDUSTRIES W 02621 Cot 90 Close Rough Wrot Cupru | AE6PEV 5UGD1

MUELLER INDUSTRIES W 02621 Cot 90 Cupru rugos închis

În stoc
Articol: AE6PEV Model: W 02621Crucea Ref: 5UGD1
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
€17.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot, 90 de grade, aproape dur
Material corpCupru Wrot
Tip conexiuneC x C
Presiune maximă779 psi@100 grade F
În afara Dia.1 / 2 "
Temp. Gamă-20 grade până la 400 grade F
Dimensiunea tubului3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)3.3
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS7412200090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPresiune maximăÎn afara Dia.Dimensiunea tubuluiPreț
MUELLER INDUSTRIES W 01654 Elbow 90 Close Rough Wrot Cupru | AE6PET 5UGC9 W 01654582 psi@100 grade F7 / 8 "3 / 4 "€7.01
MUELLER INDUSTRIES W 02626 Cot 90 Close Rough Wrot Cupru | AE6PEW 5UGD2 W 02626722 psi@100 grade F5 / 8 "1 / 2 "€10.12
MUELLER INDUSTRIES W 02634 Elbow 90 Close Rough Wrot Cupru | AE6PEX 5UGD3 W 02634582 psi@100 grade F7 / 8 "3 / 4 "€21.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MUELLER INDUSTRIES W 02621 Cot 90 Cupru rugos închis
€17.77 /unitate