MUELLER STEAM 21/2 125F Filtru coș 2 1/2 inch Fontă cu flanșă | AD2FEN 3NXF6

MUELLER STEAM 21/2 125F Filtru coș 2 1/2 inch Fontă cu flanșă

În stoc
Articol: AD2FEN Model: 21/2 125FCrucea Ref: 3NXF6

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,917.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru de coș
Port de suflare (NPT)1"
ClasăClasa de 125
ConexiuneCu flanșă
Tip conexiuneCu flanșă
Tip flanșăClasa de 125
Înălţime12 "
Material carcasăFontă
MaterialFontă
Presiune maximă200 Psi @ -20 grade F până la 150 grade F
Dimensiunea conductei2.5 "
Ecran304 SS
Materialul ecranului304 oțel inoxidabil
Dimensiune ecran.062 perf
Mărimea2.5 "
Lăţime10 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 18.7875
Înălțimea navei (cm)21.59
Lungimea navei (cm)38.35
Lățimea navei (cm)33.78
Codul HS8421290065
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiClasăConexiuneEcranMaterialul ecranuluiDimensiune ecranMărimeaLăţimePreț
MUELLER STEAM 1 125 CI Fier Corp înșurubat Coș Filtru Fontă 1 In | AB3DZE 1RNK3 1 Corp de fier 125 CI înșurubat1"-FNPTCoşCoş0.062 "1"-€652.47
MUELLER STEAM 11/4 125 CI Corp de fier înșurubat Coș Filtru Fontă 1 1/4 In | AB3DZF 1RNK4 11/4 125 CI Corp de fier înșurubat1.25 "-FNPTCoşCoş0.062 "1.25 "-€1,011.10
MUELLER STEAM 2 125 CI Corp de fier înșurubat Coș Sită Fontă 2 In | AB3DZH 1RNK6 2 Corp de fier 125 CI înșurubat2"-FNPTCoşCoş0.062 "2"-€1,156.91
MUELLER STEAM 21/2 155M-N Corp de fier cu flanșă Coș Filtru Fontă 2 1/2 in | AB3DZJ 1RNK7 21/2 155M-N Corp din fier cu flanșă2.5 "Clasa de 125Cu flanșăCoşCoş0.062 "2.5 "-€1,301.75
MUELLER STEAM 3 155M-N Corp de fier cu flanșă Sită coș Fontă 3 in | AB3DZK 1RNK8 3 155M-N Corp din fier cu flanșă3"Clasa de 125Cu flanșăCoşCoş0.062 "3"-€1,318.15
MUELLER STEAM 4 155M-N corp de fier cu flanșă Filtru coș Fontă 4 in | AB3DZL 1RNK9 4 Corp din fier 155M-N cu flanșă4"Clasa de 125Cu flanșăCoşCoş0.062 "4mm-€2,205.13
MUELLER STEAM 1 125 SS Coș Sită Corp din oțel inoxidabil turnat 1 in | AB3DZP 1RNL3 1 125 SS1"-FNPTCoşCoş0.062 "1"-€1,484.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MUELLER STEAM 21/2 125F Filtru coș 2 1/2 inch Fontă cu flanșă
€1,917.25 /unitate