MUELLER STEAM 4 71AHB3H Supapă de reținere cu disc dublu Fontă 4 inch | AB3DZW 1RNP4

MUELLER STEAM 4 71AHB3H Supapă de reținere cu disc dublu Fontă de 4 inch

În stoc
Articol: AB3DZW Model: 4 71AHB3HRef încrucișat: 1RNP4

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€690.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă de reținere cu disc dublu
Tip conexiuneSe potrivește în flanșe ANSI
Lungime6.875 "
MaterialFontă
Max. Temp.100 grade F
Max. Presiune a apei200 psi @ 150 grade F
Poziție de montareVertical
Inălțime totală6.875 "
Material sigiliuBuna N
Material scaunBuna
Mărimea4mm
Material de primăvară316 oțel inoxidabil
Lăţime2.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.173
Înălțimea navei (cm)25.91
Lungimea navei (cm)20.57
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS8481301090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimePoziție de montareInălțime totalăMărimeaLăţimePreț
MUELLER STEAM 2 71AHB3H Supapă de reținere cu disc dublu Fontă 2 inchi | AB3DZU 1RNP1 2AHB71H4.125 "Vertical4.125 "2"2.12 "€406.91
MUELLER STEAM 3 71AHB3H Supapă de reținere cu disc dublu Fontă 3 inchi | AB3DZV 1RNP3 3AHB71H5.375 "Vertical5.375 "3"2.25 "€535.68
MUELLER STEAM 5 71AHB3H Supapă de reținere cu disc dublu Fontă 5 inch | AB3DZX 1RNP5 5AHB71H7.75 "Vertical7.75 "5"2.75 "€1,156.32
MUELLER STEAM 6 71AHB3H Supapă de reținere cu disc dublu Fontă 6 inch | AB3DZY 1RNP6 6AHB71H8.75 "Vertical8.75 "63"€1,166.68
MUELLER STEAM 8 71AHB3H Supapă de reținere cu disc dublu Fontă 8 inch | AB3DZZ 1RNP7 8AHB71H11 "Verticală sau orizontală11 "83.75 "€1,788.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MUELLER STEAM 4 71AHB3H Supapă de reținere cu disc dublu Fontă de 4 inch
€690.86 /unitate