MUELLER STEAM 6 71AHB3H Supapă de reținere cu disc dublu Fontă 6 inch | AB3DZY 1RNP6

MUELLER STEAM 6 71AHB3H Supapă de reținere cu disc dublu Fontă de 6 inch

În stoc
Element: AB3DZY Model: 6 71AHB3HRef încrucișat: 1RNP6

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,249.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă de reținere cu disc dublu
Tip conexiuneSe potrivește în flanșe ANSI
Lungime8.75 "
MaterialFontă
Max. Temp.100 grade F
Max. Presiune a apei200 psi @ 150 grade F
Poziție de montareVertical
Inălțime totală8.75 "
Material sigiliuBuna N
Material scaunBuna
Mărimea6
Material de primăvară316 oțel inoxidabil
Lăţime3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.981
Înălțimea navei (cm)19.3
Lungimea navei (cm)28.96
Lățimea navei (cm)24.89
Codul HS8481301090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimePoziție de montareInălțime totalăMărimeaLăţimePreț
MUELLER STEAM 2 71AHB3H Supapă de reținere cu disc dublu Fontă 2 inchi | AB3DZU 1RNP1 2AHB71H4.125 "Vertical4.125 "2"2.12 "€435.64
MUELLER STEAM 3 71AHB3H Supapă de reținere cu disc dublu Fontă 3 inchi | AB3DZV 1RNP3 3AHB71H5.375 "Vertical5.375 "3"2.25 "€573.49
MUELLER STEAM 4 71AHB3H Supapă de reținere cu disc dublu Fontă 4 inch | AB3DZW 1RNP4 4AHB71H6.875 "Vertical6.875 "4mm2.5 "€739.64
MUELLER STEAM 5 71AHB3H Supapă de reținere cu disc dublu Fontă 5 inch | AB3DZX 1RNP5 5AHB71H7.75 "Vertical7.75 "5"2.75 "€1,237.96
MUELLER STEAM 8 71AHB3H Supapă de reținere cu disc dublu Fontă 8 inch | AB3DZZ 1RNP7 8AHB71H11 "Verticală sau orizontală11 "83.75 "€1,914.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MUELLER STEAM 6 71AHB3H Supapă de reținere cu disc dublu Fontă de 6 inch
€1,249.05 /unitate