Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MUELLER STEAM 3 71AHB3H Supapă de reținere cu disc dublu Fontă 3 inchi | AB3DZV 1RNP3

MUELLER STEAM 3 71AHB3H Supapă de reținere cu disc dublu Fontă de 3 inch

În stoc
Articol: AB3DZV Model: 3 71AHB3HRef încrucișat: 1RNP3

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€573.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă de reținere cu disc dublu
Tip conexiuneSe potrivește în flanșe ANSI
Lungime5.375 "
MaterialFontă
Max. Temp.100 grade F
Max. Presiune a apei200 psi @ 150 grade F
Poziție de montareVertical
Inălțime totală5.375 "
Material sigiliuBuna N
Material scaunBuna
Mărimea3"
Material de primăvară316 oțel inoxidabil
Lăţime2.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.105
Înălțimea navei (cm)13.97
Lungimea navei (cm)16
Lățimea navei (cm)16.26
Codul HS8481301090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimePoziție de montareInălțime totalăMărimeaLăţimePreț
MUELLER STEAM 2 71AHB3H Supapă de reținere cu disc dublu Fontă 2 inchi | AB3DZU 1RNP1 2AHB71H4.125 "Vertical4.125 "2"2.12 "€435.64
MUELLER STEAM 4 71AHB3H Supapă de reținere cu disc dublu Fontă 4 inch | AB3DZW 1RNP4 4AHB71H6.875 "Vertical6.875 "4mm2.5 "€739.64
MUELLER STEAM 5 71AHB3H Supapă de reținere cu disc dublu Fontă 5 inch | AB3DZX 1RNP5 5AHB71H7.75 "Vertical7.75 "5"2.75 "€1,237.96
MUELLER STEAM 6 71AHB3H Supapă de reținere cu disc dublu Fontă 6 inch | AB3DZY 1RNP6 6AHB71H8.75 "Vertical8.75 "63"€1,249.05
MUELLER STEAM 8 71AHB3H Supapă de reținere cu disc dublu Fontă 8 inch | AB3DZZ 1RNP7 8AHB71H11 "Verticală sau orizontală11 "83.75 "€1,914.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MUELLER STEAM 3 71AHB3H Supapă de reținere cu disc dublu Fontă de 3 inch
€573.49 /unitate