MUELLER STEAM 8 71AHB3H Supapă de reținere cu disc dublu Fontă 8 inch | AB3DZZ 1RNP7

MUELLER STEAM 8 71AHB3H Supapă de reținere cu disc dublu Fontă de 8 inch

În stoc
Articol: AB3DZZ Model: 8 71AHB3HRef încrucișat: 1RNP7

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,788.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă de reținere cu disc dublu
Tip conexiuneSe potrivește în flanșe ANSI
Lungime11 "
MaterialFontă
Max. Temp.100 grade F
Max. Presiune a apei200 psi @ 150 grade F
Poziție de montareVerticală sau orizontală
Inălțime totală11 "
Material sigiliuBuna N
Material scaunBuna
Mărimea8
Material de primăvară316 oțel inoxidabil
Lăţime3.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 19.314
Înălțimea navei (cm)35.56
Lungimea navei (cm)33.02
Lățimea navei (cm)24.64
Codul HS8481301090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimePoziție de montareInălțime totalăMărimeaLăţimePreț
MUELLER STEAM 2 71AHB3H Supapă de reținere cu disc dublu Fontă 2 inchi | AB3DZU 1RNP1 2AHB71H4.125 "Vertical4.125 "2"2.12 "€406.91
MUELLER STEAM 3 71AHB3H Supapă de reținere cu disc dublu Fontă 3 inchi | AB3DZV 1RNP3 3AHB71H5.375 "Vertical5.375 "3"2.25 "€535.68
MUELLER STEAM 4 71AHB3H Supapă de reținere cu disc dublu Fontă 4 inch | AB3DZW 1RNP4 4AHB71H6.875 "Vertical6.875 "4mm2.5 "€690.86
MUELLER STEAM 5 71AHB3H Supapă de reținere cu disc dublu Fontă 5 inch | AB3DZX 1RNP5 5AHB71H7.75 "Vertical7.75 "5"2.75 "€1,156.32
MUELLER STEAM 6 71AHB3H Supapă de reținere cu disc dublu Fontă 6 inch | AB3DZY 1RNP6 6AHB71H8.75 "Vertical8.75 "63"€1,166.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MUELLER STEAM 8 71AHB3H Supapă de reținere cu disc dublu Fontă de 8 inch
€1,788.40 /unitate