Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 1PXK6 Machine Screw Pan 4-40 X 3/4 L, 50PK | AB2ZBZ

APPROVED VENDOR 1PXK6 Tavă cu șuruburi mecanice 4-40 X 3/4 L, 50 buc

În stoc
Articol: AB2ZBZ Model: 1PXK6

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€4.36 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#1
finalizareaSimplu
Cap Dia.0.219 "
Inaltimea capului0.068 "
Tip capTigaie
Lungime3 / 4 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet4-40
Material de spălat410 oțel inoxidabil
Șaibă OD0.268 "
Grosimea saibei0.018 "
Tip șaibăDinte intern

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0585
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)6.86
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS7318156070
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1PXK6 Tavă cu șuruburi mecanice 4-40 X 3/4 L, 50 buc
€4.36 /ambalaj