MUELLER STEAM 6 782 SS -N cu flanșă tip Y Filtru Oțel inoxidabil turnat 6 in | AB3DYN 1RNH5

MUELLER STEAM 6 782 SS -N capăt cu flanșă Tip Y Filtru Oțel inoxidabil turnat 6 in

În stoc
Element: AB3DYN Model: 6 782 SS -N capăt cu flanșăCrucea Ref: 1RNH5

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€11,290.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolY Filtru
Port de suflare (NPT)2"
ConexiuneFNPT
MaterialOțel inoxidabil turnat
Presiune maximă285 @ 100 grade F pentru WOG, 150 @ 565 grade F pentru Steam
EcranAuto-alinierea
Dimensiune ecran0.125 "
Mărimea6

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 91.8
Înălțimea navei (cm)66.04
Lungimea navei (cm)61.98
Lățimea navei (cm)48.26
Codul HS8421290065
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelClasăConexiuneMaterialPresiune maximăDimensiune ecranMărimeaPreț
MUELLER STEAM 2 782 SS-N cu flanșă tip Y Filtru Oțel inoxidabil turnat 2 in | AB3DYJ 1RNH1 2 782 SS-N capăt cu flanșă-FNPTOțel inoxidabil turnat285 @ 100 grade F pentru WOG, 150 @ 565 grade F pentru Steam0.062 "2"€2,632.67
MUELLER STEAM 6 752 Corp de fier cu flanșă Sită tip Y Fontă Oțel 6 In | AB3DYW 1RNJ3 6 752 Corp din Fier cu flanșă250Flanșă clasa 250Fontă500 @ 150 grade F pentru WOG, 250 @ 450 grade F pentru Steam0.062 "6€2,135.05
Sita MUELLER STEAM 2 758N Y Fonta cu flanse de 2 inch | AD2FFV 3NXK7 2 758N125Cu flanșăFontă200 @ 150 grade F pentru WOG, 125 @ 450 grade F pentru Steam0.045 "2"€576.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MUELLER STEAM 6 782 SS -N capăt cu flanșă Tip Y Filtru Oțel inoxidabil turnat 6 in
€11,290.46 /unitate