MULTIFAN C8E92K0M10238 Ventilator de evacuare agricol 240v 23/32 CP | AG2EGK 31HM72

MULTIFAN C8E92K0M10238 Ventilator de evacuare agricol 240v 23/32 CP

În stoc
Articol: AG2EGK Model: C8E92K0M10238Crucea Ref: 31HM72

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,534.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator de evacuare agricol
Tip rulmentBilă, lubrifiată permanent și sigilată
CFM @ 0.000-In. SP12,500
CFM @ 0.050-In. SP11,900
CFM @ 0.100-In. SP11,200
CFM @ 0.150-In. SP10,460
CFM / Watt @ 0.000-In. SP17.1
Fan RPM815
Lățimea flanșei2"
Finisaj cadruSmooth Lustruit
Materiale cadruDin fibra de sticla
Amplificatori de încărcare completă3.6
Înălţime50.5 "
HP23/32
Hz60
Max. Temperatura ambientală.104 grade
Max. Adâncime50-1/2 "
Carcasa motoruluiAer complet închis peste
Izolație motorieClasa F
RPM motor816
Tipul motoruluiCondensator divizat permanent
Locație de montarePerete
Numărul de lame3
Deschidere obligatorie H (In.)45-1 / 4
Deschidere obligatorie W (In.)45-1 / 4
Fază1
Elice Dia.36 "
Material elicePolipropilenă
TipEficiență ridicată
Adâncimea Venturi8-1/4 "
Voltaj240
Watts730
Lăţime568875 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 76.5
Înălțimea navei (cm)91.44
Lungimea navei (cm)137.16
Lățimea navei (cm)137.16
Codul HS8414596090

Detalii produs:

    • Cone Dia. (În.) (50-1 / 2)

Variante de produs

ProdusModelRPM motorCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.100-In. SPNumărul de lameElice Dia.WattsLăţimeFan RPMPreț
MULTIFAN C6363K1M10238 Ventilator de evacuare agricol 240v 21/32 CP | AG2FCR 31HM68 C6363K1M10238108577007320524 "658568874 "1085€2,353.38
MULTIFAN C6363K0M10238 Ventilator de evacuare agricol 240v 21/32 CP | AG2FCU 31HM70 C6363K0M10238112581707420524 "544568874 "1125€2,151.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MULTIFAN C8E92K0M10238 Ventilator de evacuare agricol 240v 23/32 CP
€2,534.80 /unitate