MULTIFAN C6363K0M10238 Ventilator de evacuare agricol 240v 21/32 CP | AG2FCU 31HM70

MULTIFAN C6363K0M10238 Ventilator de evacuare agricol 240v 21/32 CP

În stoc
Articol: AG2FCU Model: C6363K0M10238Crucea Ref: 31HM70

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,151.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator de evacuare agricol
Tip rulmentBilă, lubrifiată permanent și sigilată
CFM @ 0.000-In. SP8170
CFM @ 0.050-In. SP7820
CFM @ 0.100-In. SP7420
CFM @ 0.150-In. SP7010
CFM / Watt @ 0.000-In. SP15.0
Fan RPM1125
Lățimea flanșei2"
Finisaj cadruSmooth Lustruit
Materiale cadruDin fibra de sticla
Amplificatori de încărcare completă2.4
Înălţime34.625 "
HP21/32
Hz60
Max. Temperatura ambientală.104 grade
Max. Adâncime35-3/4 "
Carcasa motoruluiAer complet închis peste
Izolație motorieClasa F
RPM motor1125
Tipul motoruluiCondensator divizat permanent
Locație de montarePerete
Numărul de lame5
Deschidere obligatorie H (In.)30-3 / 4
Deschidere obligatorie W (In.)30-3 / 4
Fază1
Elice Dia.24 "
Material elicePolipropilenă
TipEficiență ridicată
Adâncimea Venturi8-1/4 "
Voltaj240
Watts544
Lăţime568874 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 47.25
Înălțimea navei (cm)78.74
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)121.92
Codul HS8414596090

Detalii produs:

    • Cone Dia. (În.) (35-3 / 4)

Variante de produs

ProdusModelRPM motorCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.100-In. SPNumărul de lameElice Dia.WattsLăţimeFan RPMPreț
MULTIFAN C8E92K0M10238 Ventilator de evacuare agricol 240v 23/32 CP | AG2EGK 31HM72 C8E92K0M1023881612,50011,200336 "730568875 "815€2,534.80
MULTIFAN C6363K1M10238 Ventilator de evacuare agricol 240v 21/32 CP | AG2FCR 31HM68 C6363K1M10238108577007320524 "658568874 "1085€2,353.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MULTIFAN C6363K0M10238 Ventilator de evacuare agricol 240v 21/32 CP
€2,151.38 /unitate